Công cụ Yg-1 07570tn | Cacbua cuối Mill Square 7/32 5/8 Cắt L | 35u839 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07570TN Carbide End Mill Square 7/32 5/8 Cut L | AC6NPJ 35U839

YG-1 TOOL COMPANY 07570TN Cacbua End Mill Vuông 7/32 5/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NPJ phần: 07570TNTham chiếu chéo: 35U839
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
€28.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính7 / 32 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt5 / 8 "
Danh sách sốE5021
Vật chấtCacbua
Phay Dia.7 / 32 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07554TN Carbide End Mill Square 1/16 3/16 Cut L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€14.28
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07555TN Carbide End Mill Square 5/64 3/16 Cut L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€16.10
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07556TN Carbide End Mill Square 3/32 3/8 Cut L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€14.23
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07557TN Carbide End Mill Square 7/64 3/8 Cut L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.09
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07558TN Carbide End Mill Square 1/8 1/2 Cut L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€16.13
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07560TN Carbide End Mill Square 9/64 1/2 Cut L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€22.16
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 07561TN Carbide End Mill Square 5/32 9/16 Cut L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€20.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07570TN Cacbua End Mill Vuông 7/32 5/8 Cắt L
€28.94 /đơn vị