80/20 2417 | Tấm đế, Giá treo sàn, Chiều rộng 3 inch, Nhôm, Trong suốt | 16u343 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2417 Tấm đế, Giá treo sàn, Chiều rộng 3 inch, Nhôm, Trong suốt | AA7XTU 16U343

80/20 2417 Tấm đế, Giá treo sàn, Chiều rộng 3 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AA7XTU phần: 2417Tham chiếu chéo: 16U343
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
€31.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm đế gắn sàn
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A2.25 "
Thứ nguyên B0.75 "
Thứ nguyên C3"
Kích thước D0.75 "
Thứ nguyên E1.5 "
Kích thước F0.328 "
Kích thước G1.312 "
Kích thước H0.75 "
Thứ nguyên J1.5 "
Thứ nguyên K0.531 "
Kích thước L0.312 "
Thứ nguyên M1.125 "
Thứ nguyên N0.25 "
Kích thước P (In.)5"
Thứ nguyên Q2"
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Quy trình xét duyệtXay xát
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpMàuGiá cả
80/20 2416 Tấm đế, Giá treo sàn, Chiều rộng 2 inch, Nhôm, Trong suốt | AA7XUG 16U356 24162.25 "0.75 "2"6105-T5Trong sáng€27.56
80/20 2415 Tấm đế, Giá treo sàn, Chiều rộng 1-1/2 inch, Nhôm, Trong suốt | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5Trong sáng€27.47
80/20 2414 Tấm đế, Giá treo sàn, Chiều rộng 1 inch, Nhôm, Trong suốt | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5Trong sáng€20.27
80/20 2413 Tấm đế, có rãnh, gắn trên sàn, rộng 1-1/2 inch, nhôm, trong suốt | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5Trong sáng€23.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2417 Tấm đế, Giá treo sàn, Chiều rộng 3 inch, Nhôm, Trong suốt
€31.63 /đơn vị