Siemens 257-02041 | Van và bộ truyền động ống khí nén 1/2 In | 2kgr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEMENS 257-02041 Van và Bộ truyền động Ống khí nén 1/2 In | AC2HMJ 2KGR2

SIEMENS 257-02041 Van Và Thiết Bị Truyền Động Khí Nén Ống 1/2 Trong

Trong kho
Khoản mục: AC2HMJ Mẫu: 257-02041Tham chiếu chéo: 2KGR2
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
€267.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển khí nén
Cv4
Áp suất chênh lệch25 PSI
Chức năngVan nước nóng / lạnh
Chiều cao4"
Max. Sức ép250 psi
KiểuQuả cầu vặn vít
Loại van2 chiều KHÔNG
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8481809020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá áp suất cơ thể (PSI) (250)
  • Đóng đánh giá tắt @ PSI chính (45 @ 20)
  • Tối đa Nhiệt độ trung bình được kiểm soát. (F) (250)
  • Tối đa PSI không khí an toàn (30)
  • Ống (In.) (1/2 NPT)
  • Phạm vi mùa xuân (PSI) (3-8)
  • Vật liệu thân van (Đồng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngMax. Sức épLoại vanGiá cả
SIEMENS 256-02008 Van khí nén 1/2 In | AF2VMG 6YC70 256-02008Được sử dụng để cung cấp khả năng kiểm soát tỷ lệ khí nén đối với các giải pháp nước, hơi nước và ethylene Glycol (Lên đến 50%)15 psiNC 2 chiều€280.60
SIEMENS 257-02038 Van khí nén 1/2 In | AF2VMH 6YC71 257-02038Được sử dụng để cung cấp khả năng kiểm soát tỷ lệ khí nén đối với các giải pháp nước, hơi nước và ethylene Glycol (Lên đến 50%)15 psi2 chiều KHÔNG€280.60
SIEMENS 257-02044 Van khí nén 3/4 Trong | AF2VMJ 6YC72 257-02044Được sử dụng để cung cấp khả năng kiểm soát tỷ lệ khí nén đối với các giải pháp nước, hơi nước và ethylene Glycol (Lên đến 50%)15 psi2 chiều KHÔNG€312.51
SIEMENS 258-02069 Van khí nén 1/2 In | AF2VMK 6YC73 258-02069Được sử dụng để cung cấp khả năng kiểm soát tỷ lệ khí nén đối với các giải pháp nước, hơi nước và ethylene Glycol (Lên đến 50%)15 psiĐường 3€305.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS 257-02041 Van Và Thiết Bị Truyền Động Khí Nén Ống 1/2 Trong
€267.51 /đơn vị