PHILLOCRAFT 72"L ADD-ON Bàn sản xuất Add-on Laminate 48 x 72
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 72 " |
Loại cạnh | Sảnh |
Chiều cao | 33 3/8 đến 36 3/4 " |
Loại chân | Chiều cao có thể điều chỉnh thẳng |
Tải Xếp hạng | 100 lb. mỗi Sq Ft |
Vật chất | 12 ga. Thép |
Độ dày hàng đầu | 1" |
Chiều rộng | 48 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Gỗ nhựa |
Trọng lượng tàu (kg) | 130.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Độ sâu | Loại cạnh | Vật chất | Chiều rộng | Vật liệu bề mặt làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMF3 | Putty | 42 " | Sảnh | 12 ga. Thép | 96 " | Tấm cứng | €1,416.29 | |
4LMF4 | Putty | 48 " | Sảnh | 12 ga. Thép | 96 " | Tấm cứng | €1,595.48 | |
4LMF5 | Putty | 54 " | Sảnh | 12 ga. Thép | 96 " | Tấm cứng | €1,709.28 | |
WS2496 | Putty | 24 " | Sảnh | 12 ga. Thép | 96 " | Tấm cứng | €1,295.33 | |
WS3096 | Putty | 30 " | Sảnh | 12 ga. Thép | 96 " | Tấm cứng | €1,396.93 | |
WS2496L | màu xám | 24 " | Sảnh | 12 ga. Thép | 96 " | Gỗ nhựa | €1,517.43 | |
WS3096L | màu xám | 30 " | Sảnh | 12 ga. Thép | 96 " | Gỗ nhựa | €1,577.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.