SHAT-R-SHIELD F40T12/BL Đèn huỳnh quang chống vỡ đèn huỳnh quang
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn huỳnh quang tuyến tính |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 20,000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 20,000 giờ. |
Loại cơ sở | Pin Bi trung bình (G13) |
Bóng đèn Dia. | 1-1 / 2 " |
Công nghệ bóng đèn | Huỳnh quang |
Giai điệu bóng đèn | Blacklight |
Số lượng vỏ | 15 |
đường kính | 1.5 " |
Cao ra | Không |
Chỉ định đèn | F40T12 / BL |
Hình dạng đèn | T12 |
Giai điệu đèn | Blacklight |
Loại đèn | tuyến tính |
Chiều dài | 48 " |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Diệt côn trùng |
Kháng vỡ | Có |
Chống vỡ | Có |
Watts | 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 124.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8539490040 |
Sản phẩm | Mô hình | Cao ra | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Lumens ban đầu | Chỉ định đèn | Giai điệu đèn | Chiều dài | Lumens | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | Không | 9000 giờ. | 9000 giờ. | - | F20T12BL | Blacklight | 24 " | - | €3.77 | ||
F40T12 Deluxe trung tính | Không | 24,000 giờ. | 24,000 giờ. | 2550 | F40T12 / ECO | Neutral | 48 " | 2550 | €34.82 | ||
F40T12 CW Tối cao | Không | 24,000 giờ. | 24,000 giờ. | 2600 | F75T12 / ECO | Mát mẻ | 48 " | 2600 | €27.02 | ||
F96T12 Deluxe trung tính | Không | 15,000 giờ. | 15,000 giờ. | 5000 | F75T12 / ECO | Neutral | 96 " | 5000 | €55.02 | RFQ
| |
F96T12 CW Tối cao | Không | 12,000 giờ. | 15,000 giờ. | 5000 | F75T12 / ECO | Mát mẻ | 96 " | 5000 | €51.91 | RFQ
| |
F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC | Có | 14,000 giờ. | 12,000 giờ. | 8800 | F96T12 / CW / HO / O | Mát mẻ | 96 " | 8800 | €63.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.