Shat-r-shield F20t12/bl | Đèn huỳnh quang Đèn đen chống vỡ | 25vg26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAT-R-SHIELD F20T12 / BL Đèn huỳnh quang chống vỡ Ánh sáng đen | AB8JXA 25VG26

SHAT-R-SHIELD Đèn huỳnh quang F20T12/BL Đèn đen chống vỡ

Trong kho
Khoản mục: AB8JXA phần: F20T12 / BLTham chiếu chéo: 25VG26
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
€3.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn huỳnh quang tuyến tính
Tuổi thọ bóng đèn trung bình9000 giờ.
Cuộc sống trung bình9000 giờ.
Loại cơ sởPin Bi trung bình (G13)
Bóng đèn Dia.1-1 / 2 "
Công nghệ bóng đènHuỳnh quang
Giai điệu bóng đènBlacklight
Số lượng vỏ15
đường kính1.5 "
Cao raKhông
Chỉ định đènF20T12BL
Hình dạng đènT12
Giai điệu đènBlacklight
Loại đèntuyến tính
Chiều dài24 "
Ứng dụng chínhDiệt côn trùng
Kháng vỡ
Chống vỡ
Watts20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)64.77
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8539310000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCao raTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhLumens ban đầuChỉ định đènGiai điệu đènChiều dàiLumensGiá cả
SHAT-R-SHIELD F40T12 Đèn huỳnh quang Deluxe trung tính T12 Trung tính 3500k | AC6DRR 33H566 F40T12 Deluxe trung tínhKhông24,000 giờ.24,000 giờ.2550F40T12 / ECONeutral48 "2550€37.10
SHAT-R-SHIELD F40T12 CW Đèn tuyến tính huỳnh quang tối cao T12 Cool 4100k | AC6DRT 33H567 F40T12 CW Tối caoKhông24,000 giờ.24,000 giờ.2600F75T12 / ECOMát mẻ48 "2600€25.95
SHAT-R-SHIELD F96T12 Đèn huỳnh quang sang trọng trung tính T12 trung tính 3500k | AC6DRU 33H568 F96T12 Deluxe trung tínhKhông15,000 giờ.15,000 giờ.5000F75T12 / ECONeutral96 "5000€43.06
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 CW Đèn tuyến tính huỳnh quang tối cao T12 Cool 4100k | AC6DRV 33H569 F96T12 CW Tối caoKhông12,000 giờ.15,000 giờ.5000F75T12 / ECOMát mẻ96 "5000€54.19
RFQ
SHAT-R-SHIELD F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC Đèn huỳnh quang T12 R17d Chống va đập | AF7HZU 21EK75 F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC14,000 giờ.12,000 giờ.8800F96T12 / CW / HO / OMát mẻ96 "8800€67.50
RFQ
SHAT-R-SHIELD F40T12 / BL Đèn huỳnh quang chống tia sáng đen | AF8FWG 25VG27 F40T12 / BLKhông20,000 giờ.20,000 giờ.-F40T12 / BLBlacklight48 "--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAT-R-SHIELD Đèn huỳnh quang F20T12/BL Đèn đen chống vỡ
€3.77 /đơn vị