SHAT-R-SHIELD F96T12 Trung Tính Đèn Huỳnh Quang Cao Cấp T12 Trung Tính 3500k
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn huỳnh quang tuyến tính |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 15,000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 15,000 giờ. |
Loại cơ sở | Pin đơn (Fa8) |
Bóng đèn Dia. | 1-1 / 2 " |
Công nghệ bóng đèn | Huỳnh quang |
Giai điệu bóng đèn | Neutral |
Số lượng vỏ | 15 |
Nhiệt độ màu. | 3500K |
CRI | 88 |
đường kính | 1.5 " |
Cao ra | Không |
Lumens ban đầu | 5000 |
Chỉ định đèn | F75T12 / ECO |
Hình dạng đèn | T12 |
Giai điệu đèn | Neutral |
Loại đèn | tuyến tính |
Chiều dài | 96 " |
Lumens | 5000 |
Lumen trung bình | 4250 |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Mục đích chung, Chuyên môn |
Kháng vỡ | Có |
Chống vỡ | Có |
Loại bắt đầu | lập tức |
Watts | 75 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.35 |
Mã HS | 8539310060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Cao ra | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Lumens ban đầu | Chỉ định đèn | Giai điệu đèn | Chiều dài | Lumens | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F20T12 / BL | Không | 9000 giờ. | 9000 giờ. | - | F20T12BL | Blacklight | 24 " | - | €3.77 | ||
F40T12 Deluxe trung tính | Không | 24,000 giờ. | 24,000 giờ. | 2550 | F40T12 / ECO | Neutral | 48 " | 2550 | €34.82 | ||
F40T12 CW Tối cao | Không | 24,000 giờ. | 24,000 giờ. | 2600 | F75T12 / ECO | Mát mẻ | 48 " | 2600 | €27.02 | ||
F96T12 CW Tối cao | Không | 12,000 giờ. | 15,000 giờ. | 5000 | F75T12 / ECO | Mát mẻ | 96 " | 5000 | €51.91 | RFQ
| |
F96T12 / CW / HO-O / ALTO / TSC | Có | 14,000 giờ. | 12,000 giờ. | 8800 | F96T12 / CW / HO / O | Mát mẻ | 96 " | 8800 | €63.04 | RFQ
| |
F40T12 / BL | Không | 20,000 giờ. | 20,000 giờ. | - | F40T12 / BL | Blacklight | 48 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.