SALSBURY INDUSTRIES Hộp thu thập bệ 3450GRY Màu xám thông thường
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thu gom bệ |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 19 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 49.125 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 90 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Chiều cao bài | 13 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Dung lượng khe cắm | MẶT TREO 12 "R x 7-5 / 8 H |
Kiểu | Đều đặn |
Chiều rộng | 17.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 129.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 49.53 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3450BLK | Đen | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450BRZ | Gói Đồng | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450GRN | màu xanh lá | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450SAN | Sa thạch | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450WHT | trắng | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3475BLK | Đen | 19 " | 56.125 " | 100 lb | Cao | 17.5 " | - | RFQ
| |
3475BRZ | Gói Đồng | 19 " | 56.125 " | 100 lb | Cao | 17.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.