SALSBURY INDUSTRIES Hộp đựng cát thông thường 3450SAN
Khoản mục: AG3JUY
phần: 3450SANTham chiếu chéo: 33LJ42
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp thu gom bệ |
Chất liệu hộp | Aluminium |
Màu | Sa thạch |
Độ sâu | 19 " |
Vật liệu cửa | Nhôm |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 49.125 " |
Tải | Mặt trận |
Gắn kết | Bệ đỡ |
Khối lượng tịnh | 90 lb |
Số lượng cửa | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Chiều cao bài | 13 " |
Tài liệu bài | Nhôm |
Độ dày bài đăng | 12 " |
Dung lượng khe cắm | MẶT TREO 12 "R x 7-5 / 8 H |
Kiểu | Đều đặn |
Chiều rộng | 17.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 129.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 49.53 |
Mã HS | 9403200020 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Khối lượng tịnh | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3450BLK | Đen | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450BRZ | Gói Đồng | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450GRN | màu xanh lá | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450 XIN LỖI | màu xám | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450WHT | trắng | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Đều đặn | 17.5 " | - | RFQ
| |
3475BLK | Đen | 19 " | 56.125 " | 100 lb | Cao | 17.5 " | - | RFQ
| |
3475BRZ | Gói Đồng | 19 " | 56.125 " | 100 lb | Cao | 17.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.