Ruland Mfg Psmr19-6-5-a | Khớp Nối 4 Bộ Trục Vít Khoan 6 X 5 Mm | 2aef7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING PSMR19-6-5-A Khớp nối 4 tia Bộ vít có lỗ 6 x 5 mm | AB8YBG 2AEF7

RULAND MANUFACTURING PSMR19-6-5-A Khớp nối 4 chùm vít lỗ khoan 6 x 5 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB8YBG phần: PSMR19-6-5-ATham chiếu chéo: 2AEF7
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
€69.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.6 x 5 mm
Dia chi.19.10mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan11.45mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 005
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225
Bên ngoài Dia.19.10mm
Chiều dài tổng thể22.9mm
Kích thước vítM4mm
Loại đinh ốcĐặt vít
Phong cáchVít đặt 4 tia
Mô-men xoắn14 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.330

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Khớp nối 4 chùm Bộ vít có lỗ khoan 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2mm-€68.17
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Khớp nối 4 chùm Bộ vít có lỗ khoan 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-€69.22
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Khớp nối 4 chùm Bộ vít có lỗ khoan 4 x 4 mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-€68.81
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Khớp nối 4 tia Bộ vít có lỗ khoan 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-€59.12
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Khớp nối 4 dầm Bộ vít có lỗ khoan 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-€66.78
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Khớp nối 4 chùm Bộ vít có lỗ khoan 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-€66.78
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Khớp nối 4 tia Bộ vít có lỗ khoan 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-€66.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR19-6-5-A Khớp nối 4 chùm vít lỗ khoan 6 x 5 Mm
€69.90 /đơn vị