RULAND MANUFACTURING P Series 4 Beam Couples
Phong cách | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Min. Chán | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSMR29-12-6-A | 225 | 12 x 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR29-12-8-A | 225 | 12 x 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR25-10-8-A | 225 | 10 x 8 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | €75.17 | |
A | PSMR19-6-4-A | 225 | 6 x 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR19-6-3-A | 225 | 6 x 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR19-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR16-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | €60.40 | |
A | PSMR13-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | €53.47 | |
A | PSMR13-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | €62.61 | |
A | PSMR10-3-3-A | 225 | 3 x 3 mm | 9.50mm | - | 9.50mm | 14.3mm | M2mm | - | €61.66 | |
A | PSMR29-12-12-A | 225 | 12 x 12 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR29-10-10-A | 225 | 10 x 10 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR29-12-10-A | 225 | 12 x 10 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR29-10-8-A | 225 | 10 x 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR29-10-6-A | 225 | 10 x 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR25-8-6-A | 225 | 8 x 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | €75.17 | |
A | PSMR25-10-6-A | 225 | 10 x 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | €75.17 | |
A | PSMR19-4-3-A | 225 | 4 x 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR16-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | €60.40 | |
A | PSMR16-4-3-A | 225 | 4 x 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | €60.40 | |
A | PSMR13-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | €62.24 | |
A | PSMR29-8-6-A | 225 | 8 x 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR29-8-8-A | 225 | 8 x 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | €91.21 | |
A | PSMR25-6-6-A | 225 | 6 x 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | €75.17 | |
A | PSMR16-5-3-A | 225 | 5 x 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | €60.40 | |
A | PSMR16-5-4-A | 225 | 5 x 4 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | €60.40 | |
A | PSMR19-6-5-A | 225 | 6 x 5 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR19-6-6-A | 225 | 6 x 6 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR25-8-8-A | 225 | 8 x 8 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | €75.17 | |
A | PSMR19-4-4-A | 225 | 4 x 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR16-5-5-A | 225 | 5 x 5 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | €60.40 | |
A | PSMR19-5-5-A | 225 | 5 x 5 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR19-5-3-A | 225 | 5 x 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | €63.22 | |
A | PSMR25-10-10-A | 225 | 10 x 10 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | €75.17 | |
A | PSMR25-9-8-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 8 | 31.8mm | 8 mm | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | PSMR25 | €75.17 | |
B | PSMR32-12-12-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 12 | 28.6mm | 12 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | €110.42 | |
B | PSMR29-12-9-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 9 | 22.2mm | 9mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €91.21 | |
B | PSMR29-9-6-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 6 | 25.4mm | 6 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €91.21 | |
A | PSMR19-3-3-A | 225 Degrees | 3 mm x mm 3 | 22.2mm | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M4mm | PSMR19 | €63.22 | |
B | PSMR32-8-6-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 6 | 31.8mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | €110.42 | |
B | PSMR32-7-7-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 7 | 31.8mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | €110.42 | |
B | PSMR32-6-6-A | 225 Degrees | 6 mm x mm 6 | 31.8mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | €110.42 | |
B | PSMR32-7-6-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 6 | 31.8mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | €110.28 | |
B | PSMR29-9-7-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 7 | 25.4mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €91.21 | |
B | PSMR29-8-7-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 7 | 25.4mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €91.21 | |
A | PSMR22-8-5-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 5 | 28.6mm | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M4mm | PSMR22 | €73.61 | |
B | PSMR29-12-11-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 11 | 19.1mm | 11 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €90.94 | |
B | PSMR32-12-11-A | 225 Degrees | 12 mm x mm 11 | 28.6mm | 11 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | €110.42 | |
A | PSMR25-9-7-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 7 | 31.8mm | 7mm | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | PSMR25 | €74.85 | |
B | PSMR29-11-9-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 9 | 19.1mm | 9mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €91.21 | |
A | PSMR22-8-7-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 7 | 31.8mm | 7mm | 22.2mm | 27mm | M4mm | PSMR22 | €73.24 | |
B | PSMR32-9-7-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 7 | 31.8mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | €110.28 | |
A | PSMR22-8-8-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 8 | 31.8mm | 8 mm | 22.2mm | 27mm | M4mm | PSMR22 | €73.61 | |
B | PSMR29-11-7-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 7 | 15.90mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €90.94 | |
B | PSMR29-11-6-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 6 | 15.90mm | 6 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €90.94 | |
B | PSMR32-10-7-A | 225 Degrees | 10 mm x mm 7 | 28.6mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | €110.42 | |
B | PSMR29-11-11-A | 225 Degrees | 11 mm x mm 11 | 15.90mm | 11 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €90.94 | |
A | PSMR25-8-7-A | 225 Degrees | 8 mm x mm 7 | 31.8mm | 7mm | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | PSMR25 | €75.17 | |
A | PSMR25-9-9-A | 225 Degrees | 9 mm x mm 9 | 31.8mm | 9mm | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | PSMR25 | €74.85 | |
B | PSMR29-7-7-A | 225 Degrees | 7 mm x mm 7 | 22.2mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | €91.21 | |
A | PSR12-2.5-2-A | 225 Degrees | 5/32 x 1/8 " | 22.2mm | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M4mm | PSR12 | €63.22 |
Khớp nối chùm P Series 4
Khớp nối dầm P Series 4 của Ruland Sản xuất được sử dụng để chạy robot, máy tính, thiết bị đo lường và thiết bị y tế. Các khớp nối này không tạo ra phản ứng dữ dội và có thiết kế cân bằng để giảm thiểu rung động trong các thiết bị hoạt động ở tốc độ tối đa 6000 vòng/phút. Chúng được làm từ nhôm/thép không gỉ để chống ăn mòn và khắc phục sai lệch góc lên đến 3 độ. Các khớp nối điều khiển chuyển động này cung cấp các mô-men xoắn trong khoảng từ 5.5 đến 92 inch-lb và có thể chịu được nhiệt độ lên đến 350 độ F. Có sẵn các biến thể với đường kính ngoài từ 0.75 đến 31.8 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Lưỡi cưa băng
- Chốt
- Thiết bị làm sạch ống và cuộn dây
- Lug Nut cờ lê
- Rams nâng cuộn và thảm
- Vinyl
- Lọc
- Chất lượng không khí ở bên trong
- Ánh sáng trang web việc làm
- Chuỗi và Công cụ
- POWER FIRST Ngắt kết nối nam cách điện bằng nylon co nhiệt
- GEORG FISCHER Lịch 80 Ống CPVC, không có ren
- AKRO-MILS 30120 thùng kệ
- DIXON Mũ chống bụi Dqc St-Series
- 3M Hệ thống PAPR, Universal, Gắn trên đai
- WOODHEAD Đầu vào có mặt bích dòng 130155
- HELICOIL Vòi phía dưới ống sáo xoắn ốc cao, UNF, 3B
- SPEARS VALVES Van màng khí nén được kích hoạt cao cấp CPVC, ổ cắm, FKM O-Ring
- APPROVED VENDOR phích cắm trống
- SMC VALVES Máy sấy môi trường dòng Amg