REELCRAFT Cuộn vòi quay tay H18005 M, Đường kính trong 3/4 inch, 3000 Psi, Chiều dài ống 200 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn ống tay quay |
Ống | Không |
ID vòi | 1 / 2 " |
Chiều dài ống | 200ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.85 " |
Inlet | 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Cửa hàng | 1/2 "NPT (F) |
Sức ép | 3000 psi |
Trọng lượng máy | 33 lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | Gắn kết | Cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | Vòi reel | Sơn tĩnh điện | 19 " | 20 " | - | 150 độ F | Sàn, Tường, Ghế dài và Xe tải | - | €351.16 | ||
HS18000 M1 | Vòi reel | Trơn | 19 | 20ft. | - | 210 độ F | Sàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe tải | - | €1,718.18 | ||
H28000 1 | Vòi reel | Sơn tĩnh điện | 18.5 " | 19 " | - | 150 độ F | Sàn, Tường, Ghế dài và Xe tải | - | €374.77 | ||
H18000 | Cuộn ống tay quay | - | - | - | 150 độ F | - | - | 1/2 "NPT (F) | €545.62 | RFQ
| |
H29000 | Cuộn ống tay quay | - | - | - | 150 độ F | - | - | 3/4 "NPT (F) | €433.23 | ||
H16000 | Cuộn ống tay quay | - | - | - | 150 độ F | - | - | 1/4 "NPT (F) | €325.31 | ||
H26000 | Cuộn ống tay quay | - | - | - | 150 độ F | - | - | 1/4 "NPT (F) | €347.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.