PASS AND SEYMOUR Tấm ốp tường AWP1G3-LA4, 1 Gang, Light Almond
Khoản mục: CH4ATT
phần: AWP1G3-LA4
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm tường |
Màu | Satin ánh sáng hạnh nhân |
Kiểu kết nối | Không vít |
Độ sâu | 0.35 " |
Chiều dài | 5.13 " |
Kiểu lắp | Không vít |
Số băng đảng | 1 |
Sự định hướng | Ngang |
Hình dạng | Square |
bề dầy | 0.35 " |
Chiều rộng | 3.45 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Số băng đảng | Hình dạng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP4G-LA4 | Satin ánh sáng hạnh nhân | 4 | Rectangular | 8.88 " | - | RFQ
| |
AWP1G2-LA6 | Satin ánh sáng hạnh nhân | 1 | Square | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWP3G-LA4 | Satin ánh sáng hạnh nhân | 3 | Rectangular | 7.06 " | - | RFQ
| |
AWP2G-LA4 | Satin ánh sáng hạnh nhân | 2 | Rectangular | 5.29 " | - | RFQ
| |
AWC4G-SN4 | Satin niken | 4 | Square | 8.88 " | - | RFQ
| |
AWC1G2-SN4 | Satin niken | 1 | Square | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWC1G3-SN4 | Satin niken | 1 | Square | 3.45 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.