Dầu nhớt PARKER Air Line
Phong cách | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Kích thước bát | Chiều cao | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | Chiều rộng | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16L14BE | 7.82 " | 3 Oz. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 4 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | €241.09 | |
A | 16L34BE | 7.82 " | 3 Oz. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 1 / 2 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | €245.29 | |
A | 16L24BE | 7.82 " | 3 Oz. | 7.82 " | 2.81 " | 2.74 " | 3 / 8 "NPT | 2.74 " | 2.81 " | €243.82 | |
A | 17L34BE | 9.09 " | 6 oz. | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 1 / 2 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | €277.99 | |
A | 17L44BE | 9.09 " | 6 oz. | 9.09 " | 3.24 " | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 3.25 " | 3.24 " | €267.97 | |
B | L606-06W / M8 | 9.88 " | 16 oz. | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 3 / 4 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | €427.47 | |
B | L606-08W / M8 | 9.88 " | 16 oz. | 9.88 " | 4.97 " | 4.97 " | 1 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | €435.82 | |
B | L606-12W / M8 | 10.47 " | 16 oz. | 10.47 " | 4.97 " | 4.97 " | 1-1 / 2 "NPT | 4.97 " | 4.97 " | €445.48 |
Dầu nhớt
Dầu bôi trơn phun sương vi mô Parker được thiết kế để phun sương dầu vào dòng khí chảy của các thiết bị khí nén, chẳng hạn như xi lanh, van và động cơ trong tự động hóa nhà máy, thực phẩm & đồ uống và ngành công nghiệp đóng gói. Các nồi hơi công cụ không khí này có van kim chính xác để cho phép phân phối dầu lặp lại và nhiều lần điều chỉnh tốc độ dòng chảy mong muốn và một vòm nhìn trong suốt để cung cấp tầm nhìn 360 độ. Để bôi trơn các hệ thống có cấu hình đường ống phức tạp, các bộ bôi trơn hàng không này hoạt động trên cơ chế bôi trơn cấp công nghiệp có khả năng tạo ra các hạt dầu nhỏ tới 5 micron trong cả luồng khí thấp và cao. Chọn từ nhiều loại dầu bôi trơn không khí có sẵn với tốc độ dòng chảy từ 40 đến 325 cfm trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cốc mang con lăn thon
- Bảo vệ cáp
- Giày dép điện môi
- Phụ kiện hồ chứa
- Móc treo ống thông hơi
- Cao su
- Cưa điện và phụ kiện
- Máy rửa áp lực và phụ kiện
- Máy sưởi điện và phụ kiện
- Lốp và bánh xe
- FALLTECH Carabiner
- USEM Động cơ, 3 pha, 5hp
- 3M HSSCo8 & HSS, Chiều dài thông thường 4 sáo
- HOFFMAN Máy điều hòa không khí ngoài trời cỡ trung T Series T43
- LEWISBINS Thùng kệ 12 inch
- LABCONCO Màn hình luồng không khí
- VESTIL SU Series Standard Duty Cantilever Uprights một mặt
- BALDOR / DODGE Vòng bi GT
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc tiêu chuẩn Tigear-2 với đầu vào ghép 3 mảnh, cỡ 47