Parker 16l24be | Dầu bôi trơn đường khí 3/8 inch | 21u814 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 16L24BE Air Line Lubricator 3/8 inch | AB6KGF 21U814

PARKER Chất bôi trơn đường khí 16L24BE 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6KGF phần: 16L24BETham chiếu chéo: 21U814
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
€243.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDầu nhớt
Loại điều chỉnhCái vặn vít
Vật liệu cơ thểZinc
Chất liệu bátZinc
Kích thước bát3 Oz.
Domepolycarbonate
Chiều cao7.82 "
Nhô lênnhựa
Chiều dài2.81 "
Vật chấtZinc
Max. Dòng chảy60 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 F
NPT3 / 8 "
Công suất dầu3 Oz.
Chiều cao tổng thể7.82 "
Chiều dài tổng thể2.81 "
Chiều rộng tổng thể2.74 "
Chạy ống (Ft.)100
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Chiều rộng2.74 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nguồn cấp dầu (Micromist)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểKích thước bátChiều caoChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngChiều rộngChiều dàiGiá cả
PARKER 16L14BE Air Line Lubricator 1/4 inch | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
PARKER 16L34BE Dầu Bôi Trơn Đường Khí 1/2 Inch | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
PARKER 17L34BE Dầu bôi trơn đường hàng không, 1/2 inch, 90 PCM, Polycarbonate | AB6KGY 21U830 17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€277.99
PARKER 17L44BE Dầu Bôi Trơn Đường Khí 3/4 Inch | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
PARKER L606-06W / M8 Air Line Lubricator 3/4 Inch | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
PARKER L606-08W / M8 Air Line Lubricator 1 Inch | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
Máy bôi trơn đường khí PARKER L606-12W/M8, 1-1/2 Inch, Kẽm, Vòm Polycarbonate | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Chất bôi trơn đường khí 16L24BE 3/8 inch
€243.82 /đơn vị