Máy bôi trơn đường hàng không Parker 17l34be, 1/2 inch, Kẽm | 21u830 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 17L34BE Dầu bôi trơn đường hàng không, 1/2 inch, 90 PCM, Polycarbonate | AB6KGY 21U830

PARKER 17L34BE Chất bôi trơn dòng không khí, 1/2 inch, 90 PCM, Polycarbonate

Trong kho
Khoản mục: AB6KGY phần: 17L34BETham chiếu chéo: 21U830
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
€277.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDầu nhớt
Loại điều chỉnhCái vặn vít
Vật liệu cơ thểZinc
Chất liệu bátZinc
Kích thước bát6 oz.
Domepolycarbonate
Chiều cao9.09 "
Nhô lênnhựa
Chiều dài3.24 "
Vật chấtZinc
Max. Dòng chảy90 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.175 F
NPT1 / 2 "
Công suất dầu6 oz.
Chiều cao tổng thể9.09 "
Chiều dài tổng thể3.24 "
Chiều rộng tổng thể3.25 "
Chạy ống (Ft.)100
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.51
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dầu bôi trơn dạng phun sương siêu nhỏ Prep-Air II lý tưởng để sử dụng với các hệ thống khí nén để cung cấp phân phối dầu theo tỷ lệ trên một loạt các lưu lượng khí
  • Van kim chính xác để điều chỉnh tốc độ phân phối và con dấu nitrile để chống lại dầu
  • Có vòm nhìn rõ ràng để kiểm tra mức chất lỏng với khả năng hiển thị 360 độ
  • Cổng NPT lưu lượng cao để cung cấp tốc độ dòng chảy lên đến 90 scfm và xử lý cả các ứng dụng lưu lượng thấp và cao với lưu lượng không khí liên tục hoặc thay đổi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểKích thước bátChiều caoChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngChiều rộngChiều dàiGiá cả
PARKER 16L14BE Air Line Lubricator 1/4 inch | AB6KGE 21U813 16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
PARKER 16L24BE Air Line Lubricator 3/8 inch | AB6KGF 21U814 16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
PARKER 16L34BE Dầu Bôi Trơn Đường Khí 1/2 Inch | AB6KGG 21U815 16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
PARKER 17L44BE Dầu Bôi Trơn Đường Khí 3/4 Inch | AB6KGZ 21U831 17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
PARKER L606-06W / M8 Air Line Lubricator 3/4 Inch | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
PARKER L606-08W / M8 Air Line Lubricator 1 Inch | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
Máy bôi trơn đường khí PARKER L606-12W/M8, 1-1/2 Inch, Kẽm, Vòm Polycarbonate | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 17L34BE Chất bôi trơn dòng không khí, 1/2 inch, 90 PCM, Polycarbonate
€277.99 /đơn vị