SẢN PHẨM LẠNH CÔNG TY Thân khớp nối không van dòng PMC
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Chiều dài | Kích thước đường ống | Ống Bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PMC1603 | Thép gai | 1.85 " | - | 3 / 16 " | €23.49 | |
A | PMC1604 | Thép gai | 1.85 " | - | 1 / 4 " | €25.62 | |
A | PMC1601 | Thép gai | 1.4 " | - | 1 / 16 " | €24.98 | |
A | PMC1602 | Thép gai | 1.65 " | - | 1 / 8 " | €21.21 | |
B | PMC1701 | Thép gai | 1.41 " | - | 1 / 16 " | €15.63 | |
B | PMC1702 | Thép gai | 1.65 " | - | 1 / 8 " | €13.58 | |
B | PMC1703 | Thép gai | 1.85 " | - | 3 / 16 " | €13.09 | |
B | PMC1704 | Thép gai | 1.85 " | - | 1 / 4 " | €14.00 | |
C | PMC1002 | MNPT | 1" | 1 / 8 " | - | €15.32 | |
C | PMC1004 | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | - | €16.35 | |
D | PMC1204 | TFP | 1.72 " | - | 11 / 64 " | €24.31 | |
E | PMC1304 | TFP | 1.75 " | - | 11 / 64 " | €16.49 |
Bộ phận ghép nối không có van của dòng PMC
Colder Products Corporation Các thân khớp nối dòng PMC được thiết kế để kết nối các ống mềm/ống trong các mạch chất lỏng/thủy lực. Các khớp nối này có các vòng chữ O Buna-N đảm bảo bịt kín chống rò rỉ khi lắp đặt và các đầu nối tích hợp để giảm thiểu các điểm rò rỉ. Cấu trúc acetal của chúng chống lại thiệt hại do hóa chất nhẹ và chất lỏng phản ứng. Chọn từ nhiều loại bộ điều hợp đường ống ngắt kết nối nhanh này, có sẵn trong các kết nối PTF, thép gai & MNPT trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mua máy hút bụi
- Đăng phụ kiện
- Dừng / Chèo chậm
- Công cụ khai thác
- Ống Viton
- Máy bơm tuần hoàn nước nóng
- Thiết bị hệ thống ống nước
- Máy phun sơn và phụ kiện
- Phụ trang có thể lập chỉ mục
- Bơm giếng
- BRADY Bút đánh dấu ống, Nước tẩy trang, L đến O, Màu xanh lá cây, Keo tự dính
- HAKKO Mẹo hàn, đục
- ATP Ống 3/8 inch, 100 feet
- HUMBOLDT sàng khung đồng thau
- KLEIN TOOLS Bộ kìm
- COOPER B-LINE Hướng dẫn Rite Series Conduit To Stud Fasteners
- COOPER B-LINE Chốt ống dẫn dòng Gude Rite
- EATON Cảm biến sợi quang thủy tinh sê-ri E51
- VALLEY CRAFT Xe lồng cao cấp
- MASTER LOCK Ổ khóa kết hợp có thể đặt lại