Red Hat 8317g023 | Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch Nc 120/110v | 44u288 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điện từ RED HAT 8317G023 3/2 1/4 Inch NC 120/110V | AH9UVD 44U288

RED HAT 8317G023 Van điện từ 3/2 1/4 inch NC 120/110V

Trong kho
Khoản mục: AH9UVD phần: 8317G023Tham chiếu chéo: 44U288
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
€338.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ xả nhanh
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm1-9 / 16 "
Hệ số khối lượng0.20
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Bảo vệ môi trươngTrong nhà, ngoài trời
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể3"
Chiều dài tổng thể2"
Chiều rộng tổng thể2.187 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
KiểuKhông khí, Khí trơ, Dầu nhẹ, Nước
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm van điện từ : Van điện từ xả nhanh
  • Tối đa Áp suất vận hành Không khí / Khí trơ: 150 psi
  • Tối đa Nước chênh lệch áp suất hoạt động: 150 psi
  • Tối đa Dầu nhẹ chênh lệch áp suất vận hành: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn gốc Dia.Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCấu hình vanGiá cả
RED HAT 8317G035 Van điện từ 3/2 1/4 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Thông thường đóng€348.44
RED HAT EF8317G035 Van điện từ 3/2 1/4 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWY 3/83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Thông thường đóng€507.64
RED HAT 8320G013 Van điện từ 3/2 1/8 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Thông thường đóng€181.74
RED HAT 8320G172 Van điện từ 3/2 1/4 inch Đa năng 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "phổ cập€228.93
RED HAT EF8320G172 Van điện từ 3/2 1/4 inch Đa năng 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "phổ cập€331.46
RED HAT 8320G174 Van điện từ 3/2 1/4 inch Đa năng 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "phổ cập€213.70
RED HAT EF8320G174 Van điện từ 3/2 1/4 inch Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "phổ cập€328.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8317G023 Van điện từ 3/2 1/4 inch NC 120/110V
€338.98 /đơn vị