Red Hat Ef8317g035 | Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch Nc 120/110v | 3ul83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT EF8317G035 Van điện từ 3/2 1/4 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWY 3/83

RED HAT EF8317G035 Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 120/110v

Trong kho
Khoản mục: AD2UWY phần: EF8317G035Tham chiếu chéo: 3UL83
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
€507.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ xả nhanh
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3-9 / 16 "
Hệ số khối lượng0.20
Bao vây cuộnChống cháy nổ và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ, dầu nhẹ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
NEMA Đánh giá3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể2"
Chiều rộng tổng thể2"
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn gốc Dia.Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCấu hình vanGiá cả
RED HAT 8317G035 Van điện từ 3/2 1/4 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Thông thường đóng€348.44
RED HAT 8320G013 Van điện từ 3/2 1/8 Inch Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Thông thường đóng€181.74
RED HAT 8320G172 Van điện từ 3/2 1/4 inch Đa năng 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "phổ cập€228.93
RED HAT EF8320G172 Van điện từ 3/2 1/4 inch Đa năng 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "phổ cập€331.46
RED HAT 8320G174 Van điện từ 3/2 1/4 inch Đa năng 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "phổ cập€213.70
RED HAT EF8320G174 Van điện từ 3/2 1/4 inch Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "phổ cập€328.18
RED HAT 8320G184 Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 120v Brass | AD2UXE 3UL95 8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Thông thường đóng€266.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT EF8317G035 Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 120/110v
€507.64 /đơn vị