Qa1 Mcmr8s | Đầu thanh đinh nam bên phải 17.5mm | 39n469 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MCMR8S Male Stud Rod End Bên phải 17.5mm | AC8EUG 39N469

QA1 MCMR8S Nam Stud Rod End bên tay phải 17.5mm

Trong kho
Khoản mục: AC8EUG phần: MCMR8STham chiếu chéo: 39N469
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
€7.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM8 x 1.25
Thứ nguyên B12mm
Thứ nguyên C17.5mm
Thứ nguyên E22.25mm
Kích thước G42mm
Kích thước H25mm
Thứ nguyên J53.125mm
Thứ nguyên N12mm
Nhà cửaCarbon thấp
Tối đa Căn chỉnh góc28 Degrees
Chiều dài chốt17.5mm
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đềM8 x 1.25
KiểuNam Studded

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.23
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AThứ nguyên BChiều dài chốtSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên CThứ nguyên EGiá cả
QA1 MCMR5S Male Stud Rod End 13mm | AC8EUD 39N465 MCMR5S22 DegreesM5 x 0.89mm13mmTay PhảiM5 x 0.813mm16mm€22.19
QA1 MCML5S Male Stud Rod End Bên trái 13mm | AC8EUE 39N466 MCML5S22 DegreesM5 x 0.89mm13mmTay tráiM5 x 0.813mm16mm€22.19
QA1 MCMR6S Male Stud Rod End Bên phải 14mm | AC8EUF 39N467 MCMR6S23 DegreesM6 x 1.010mm14mmTay PhảiM6 x 114mm19mm€6.20
QA1 MCML8S Male Stud Rod End Bên trái 17.5mm | AC8EUH 39N470 MCML8S28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmTay tráiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€28.38
QA1 MCMR10S Male Stud Rod End Bên phải 23mm | AC8EUJ 39N471 MCMR10S26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmTay PhảiM10 x 1.523mm27mm€31.50
QA1 MCML10S Nam Stud Rod End Bên trái 23mm | AC8EUK 39N472 MCML10S26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmTay tráiM10 x 1.523mm27mm€31.50
QA1 MCMR12S Nam Stud Rod End Bên phải 28.5mm | AC8EUL 39N473 MCMR12S27 DegreesM12 x 1.7519.5mm28.5mmTay PhảiM12 x 1.7528.5mm30mm€36.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MCMR8S Nam Stud Rod End bên tay phải 17.5mm
€7.31 /đơn vị