Qa1 Mcmr12s | Đầu thanh đinh nam bên phải 28.5mm | 39n473 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 MCMR12S Nam Stud Rod End Bên phải 28.5mm | AC8EUL 39N473

QA1 MCMR12S Nam Stud Rod End bên tay phải 28.5mm

Trong kho
Khoản mục: AC8EUL phần: MCMR12STham chiếu chéo: 39N473
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
€36.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên AM12 x 1.75
Thứ nguyên B19.5mm
Thứ nguyên C28.5mm
Thứ nguyên E30mm
Kích thước G54mm
Kích thước H33mm
Thứ nguyên J69mm
Thứ nguyên N16mm
Nhà cửaCarbon thấp
Tối đa Căn chỉnh góc27 Degrees
Chiều dài chốt28.5mm
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đềM12 x 1.75
KiểuNam Studded

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AThứ nguyên BChiều dài chốtSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên CThứ nguyên EGiá cả
QA1 MCMR5S Male Stud Rod End 13mm | AC8EUD 39N465 MCMR5S22 DegreesM5 x 0.89mm13mmTay PhảiM5 x 0.813mm16mm€22.19
QA1 MCML5S Male Stud Rod End Bên trái 13mm | AC8EUE 39N466 MCML5S22 DegreesM5 x 0.89mm13mmTay tráiM5 x 0.813mm16mm€22.19
QA1 MCMR6S Male Stud Rod End Bên phải 14mm | AC8EUF 39N467 MCMR6S23 DegreesM6 x 1.010mm14mmTay PhảiM6 x 114mm19mm€6.20
QA1 MCMR8S Male Stud Rod End Bên phải 17.5mm | AC8EUG 39N469 MCMR8S28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmTay PhảiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€7.31
QA1 MCML8S Male Stud Rod End Bên trái 17.5mm | AC8EUH 39N470 MCML8S28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmTay tráiM8 x 1.2517.5mm22.25mm€28.38
QA1 MCMR10S Male Stud Rod End Bên phải 23mm | AC8EUJ 39N471 MCMR10S26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmTay PhảiM10 x 1.523mm27mm€31.50
QA1 MCML10S Nam Stud Rod End Bên trái 23mm | AC8EUK 39N472 MCML10S26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmTay tráiM10 x 1.523mm27mm€31.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 MCMR12S Nam Stud Rod End bên tay phải 28.5mm
€36.72 /đơn vị