Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ tương tự cần thiết để cho phép bạn mua hàng và nâng cao trải nghiệm mua sắm của mình. Chúng tôi cũng sử dụng chúng để hiểu cách khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: bằng cách đo lường lượt truy cập trang web) để chúng tôi có thể cải thiện. Bạn có thể đọc của chúng tôi Chính sách Cookie để biết thêm thông tin chi tiết.
Cookie cần thiết
Luôn luôn hoạt động
Những cookie này làm cho trang web của chúng tôi hoạt động. Chúng bao gồm ghi nhật ký thông tin cá nhân, như dữ liệu đăng nhập/đăng ký hoặc dữ liệu tài khoản, thông tin trình duyệt, hình ảnh & video cũng như hành trình giỏ hàng.
Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie tối ưu hóa để thử nghiệm các tính năng và thiết kế mới trên trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập giúp chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm của khách hàng.
Quảng cáo
Những cookie này được sử dụng để hiểu hiệu suất và mức độ liên quan của quảng cáo của chúng tôi, để cung cấp cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web và phương tiện truyền thông xã hội khác, để theo dõi thời điểm bạn đến trang web của chúng tôi từ trang web liên kết của bên thứ ba được công nhận và để theo dõi xem bạn có đã mua hàng dựa trên các quảng cáo mà chúng tôi đã hiển thị cho bạn.
Khuyến nghị
Những cookie này cho phép chúng tôi cung cấp các đề xuất nội dung và sản phẩm được cá nhân hóa để giúp trải nghiệm duyệt web phù hợp hơn với bạn.
Chức năng
Những cookie này được sử dụng để cung cấp khảo sát và phản hồi của khách hàng, cải thiện kết quả tìm kiếm và cho phép bạn chia sẻ nội dung từ trang web của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội.
phân tích
Những cookie này giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình bằng cách thu thập và báo cáo thông tin về cách bạn sử dụng trang web.
Proto J99531b | Bộ công cụ chính, Tổng cộng 194 chiếc, Sae, Kích thước ổ cắm ổ cắm 1/4 In/3/8 In/1/2 Inch, Rương dụng cụ | Raptor Supplies Việt Nam
Số liệu hộp 12 điểm- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 và 30 x 32mm, Hộp 12 điểm SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 và 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box
Số liệu hộp 12 điểm- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 và 30 x 32mm, Hộp 12 điểm SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 và 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, 6-Point Ratcheting Box
Số liệu hộp 12 điểm- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 và 30 x 32mm, Hộp 12 điểm SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 và 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box
Số liệu hộp 12 điểm- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 và 30 x 32mm, Hộp 12 điểm SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 và 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-Point Ratcheting Box
Kết hợp ngắn 6 điểm SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 và 3/8 ", Kết hợp 12 điểm SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 và 1-1 / 4 ", Open End SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2
Số liệu hộp 12 điểm- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm, Hộp 12 điểm SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 và 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", Metri kết hợp 12 điểm