vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ số nhân mô-men xoắn PROTO J6202A, Hệ thống bánh răng hành tinh một tầng | AD3FQG 3YW21

PROTO J6202A Hệ số mô-men xoắn, Hệ thống bánh răng hành tinh một tầng

Trong kho
Mục: AD3FQG phần: J6202ATham chiếu chéo: 3YW21
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
€1,002.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ số mô-men xoắn
tính chính xác+ /-5%
Tỷ số truyền4:1
Xử lý Chiều dài5.25 "
Đầu Dia.3.25 "
Trưởng dày2-13 / 16 "
Tối đa Đầu vào đánh giá227 ft.-lb.
Tối đa Đầu ra định mức750 ft.-lb.
Loại đo lườngfoot-pound
Chiều dài tổng thể8 17 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hệ số nhân mô-men xoắn 1: 3.33 phù hợp để sử dụng với ổ cắm va chạm và cờ lê mô-men xoắn trong các ứng dụng bảo trì và sửa chữa
  • Thanh phản ứng hình ống ngăn hệ số nhân quay và đảm bảo an toàn cho người dùng
  • Hệ thống bánh răng hành tinh một cấp để cung cấp độ chính xác của mô-men xoắn lên đến +/- 5%

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiấy chứng nhận hiệu chuẩnTỷ số truyềnXử lý Chiều dàiĐầu Dia.Trưởng dàyVật chấtTối đa Đầu vào đánh giáGiá cả
Hệ số mô-men xoắn PROTO J6212, Hệ thống bánh răng hành tinh, Tỷ lệ mô-men xoắn 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Chất liệu Bi200 ft.-lb.€1,867.36
PROTO J6222 Hệ số mô-men xoắn 2200 foot Pound, Ổ đĩa 1/2 x 1 inch | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Chất liệu Bi162 ft.-lb.€3,293.43
Hệ số mô-men xoắn PROTO J6232, Đầu vào định mức tối đa 173 Ft-Lb, Tiêu chuẩn NIST | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Chất liệu Bi173 ft.-lb.€4,053.98
Hệ số nhân mô-men xoắn PROTO J6234 2200 Ft-lb 1 / 2x1 Inch Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Không15:14.875 "4.875 "5.5 "Kim loại162 ft.-lb.€4,945.78
Hệ số nhân mô-men xoắn PROTO J6242 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.-lb.€9,025.17
Hệ số nhân mô-men xoắn PROTO J6252 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 inch Tiến sĩ | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Không60:1-5-13 / 16 "10.75 "Kim loại154 ft.-lb.€10,455.55
PROTO J6202ACERT Hệ số mô-men xoắn 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Tiến sĩ | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.5931:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 ft.-lb.€921.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6202A Hệ số mô-men xoắn, Hệ thống bánh răng hành tinh một tầng
€1,002.93 /đơn vị