Proto J6202acert | Hệ số mô-men xoắn 750 Ft-lb 1/2x3/4in Dr | 4jw76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J6202ACERT Hệ số mô-men xoắn 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Tiến sĩ | AD8FFK 4JW76

PROTO J6202ACERT Hệ số mô-men xoắn 750 Ft-lb 1/2x3/4in Dr

Trong kho
Khoản mục: AD8FFK phần: J6202ACERTTham chiếu chéo: 4JW76
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
€921.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ số mô-men xoắn
tính chính xác+ /-5%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Tỷ số truyền1:3.33
Xử lý Chiều dài5.25 "
Đầu Dia.3.25 "
Trưởng dày2.875 "
Tối đa Đầu vào đánh giá227 ft.-lb.
Tối đa Đầu ra định mức750 ft.-lb.
Loại đo lườngfoot-pound
Chiều dài tổng thể8.593

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ổ vuông đầu vào dành cho nữ (1/2 ")
  • Hệ thống bánh răng (Hành tinh một giai đoạn)
  • Ổ vuông đầu ra nam (3/4 ")
  • Hệ thống phản ứng (Thanh phản ứng hình ống)
  • Tỷ lệ mô-men xoắn (1: 3.33)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiấy chứng nhận hiệu chuẩnTỷ số truyềnXử lý Chiều dàiĐầu Dia.Trưởng dàyVật chấtTối đa Đầu vào đánh giáGiá cả
Hệ số mô-men xoắn PROTO J6212, Hệ thống bánh răng hành tinh, Tỷ lệ mô-men xoắn 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Chất liệu Bi200 ft.-lb.€1,853.37
PROTO J6222 Hệ số mô-men xoắn 2200 foot Pound, Ổ đĩa 1/2 x 1 inch | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Chất liệu Bi162 ft.-lb.€3,293.43
Hệ số mô-men xoắn PROTO J6232, Đầu vào định mức tối đa 173 Ft-Lb, Tiêu chuẩn NIST | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Chất liệu Bi173 ft.-lb.€4,038.04
Hệ số nhân mô-men xoắn PROTO J6234 2200 Ft-lb 1 / 2x1 Inch Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Không15:14.875 "4.875 "5.5 "Kim loại162 ft.-lb.€4,945.78
Hệ số nhân mô-men xoắn PROTO J6242 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 ft.-lb.€8,778.12
Hệ số nhân mô-men xoắn PROTO J6252 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 inch Tiến sĩ | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Không60:1-5-13 / 16 "10.75 "Kim loại154 ft.-lb.€10,455.55
Hệ số nhân mô-men xoắn PROTO J6202A, Hệ thống bánh răng hành tinh một tầng | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 ft.-lb.€941.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6202ACERT Hệ số mô-men xoắn 750 Ft-lb 1/2x3/4in Dr
€921.57 /đơn vị