CJT KOOLCARB Kiểu 297, Mũi khoan máy vít có đầu bằng cacbua, TiN kết thúc
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Kích thước bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29702812 | 0.2812 | Inch phân số | 40mm | 4" | 5 / 8 " | 9 / 32 " | €283.54 | |
A | 29702969 | 0.2969 | Inch phân số | 1.75 " | 106mm | 5 / 8 " | 19 / 64 " | €274.48 | |
A | 29703281 | 0.3281 | Inch phân số | 1 15 / 16 " | 110mm | 5 / 8 " | 21 / 64 " | €44.13 | |
A | 29703438 | 0.3438 | Inch phân số | 1 15 / 16 " | 110mm | 5 / 8 " | 11 / 32 " | €270.70 | |
A | 29703543 | 0.3543 | metric | 1 15 / 16 " | 110mm | 16.00mm | 9.00mm | €274.48 | |
A | 29703750 | 0.3750 | Inch phân số | 54mm | 115mm | 5 / 8 " | 3 / 8 " | €270.70 | |
A | 29704062 | 0.4062 | Inch phân số | 58mm | 119mm | 5 / 8 " | 13 / 32 " | €297.78 | |
A | 29704134 | 0.4134 | metric | 58mm | 119mm | 16.00mm | 10.50mm | €277.36 | |
A | 29704219 | 0.4219 | Inch phân số | 64mm | 125mm | 5 / 8 " | 27 / 64 " | €317.32 | |
A | 29704375 | 0.4375 | Inch phân số | 64mm | 125mm | 5 / 8 " | 7 / 16 " | €303.33 | |
A | 29704531 | 0.4531 | Inch phân số | 67mm | 129mm | 5 / 8 " | 29 / 64 " | €277.36 | |
A | 29704688 | 0.4688 | Inch phân số | 67mm | 129mm | 5 / 8 " | 15 / 32 " | €269.67 | |
A | 29704844 | 0.4844 | Inch phân số | 71mm | 133mm | 5 / 8 " | 31 / 64 " | €277.36 | |
A | 29705000 | 0.5000 | Inch phân số | 71mm | 133mm | 5 / 8 " | 1 / 2 " | €308.23 | |
A | 29705312 | 0.5312 | Inch phân số | 76.2mm | 137mm | 5 / 8 " | 17 / 32 " | €301.73 | |
A | 29705315 | 0.5315 | metric | 76.2mm | 137mm | 16.00mm | 13.50mm | €277.36 | |
A | 29705469 | 0.5469 | Inch phân số | 79mm | 140mm | 5 / 8 " | 35 / 64 " | €277.36 | |
A | 29705625 | 0.5625 | Inch phân số | 79mm | 140mm | 5 / 8 " | 9 / 16 " | €287.62 | |
A | 29705781 | 0.5781 | Inch phân số | 83mm | 144mm | 3 / 4 " | 37 / 64 " | €283.32 | |
A | 29705938 | 0.5938 | Inch phân số | 83mm | 144mm | 3 / 4 " | 19 / 32 " | €277.90 | |
A | 29706094 | 0.6094 | Inch phân số | 87mm | 148mm | 3 / 4 " | 39 / 64 " | €283.32 | |
A | 29706250 | 0.6250 | Inch phân số | 87mm | 148mm | 3 / 4 " | 5 / 8 " | €310.94 | |
A | 29706406 | 0.6406 | Inch phân số | 93mm | 154mm | 3 / 4 " | 41 / 64 " | €283.36 | |
A | 29706562 | 0.6562 | Inch phân số | 93mm | 154mm | 3 / 4 " | 21 / 32 " | €310.94 | |
A | 29706719 | 0.6719 | Inch phân số | 97mm | 158mm | 3 / 4 " | 43 / 64 " | €283.36 | |
A | 29706875 | 0.6875 | Inch phân số | 97mm | 158mm | 3 / 4 " | 11 / 16 " | €312.99 | |
A | 29707031 | 0.7031 | Inch phân số | 100mm | 161mm | 3 / 4 " | 45 / 64 " | €358.96 | |
A | 29707188 | 0.7188 | Inch phân số | 100mm | 161mm | 3 / 4 " | 23 / 32 " | €313.81 | |
A | 29707283 | 0.7283 | metric | 100mm | 161mm | 20.00mm | 18.50mm | €301.22 | |
A | 29707344 | 0.7344 | Inch phân số | 105mm | 166mm | 1" | 47 / 64 " | €301.22 | |
A | 29707500 | 0.7500 | Inch phân số | 105mm | 166mm | 1" | 3 / 4 " | €293.45 | |
A | 29707656 | 0.7656 | Inch phân số | 109mm | 172mm | 1" | 49 / 64 " | €301.22 | |
A | 29707812 | 0.7812 | Inch phân số | 109mm | 172mm | 1" | 25 / 32 " | €294.21 | |
A | 29708438 | 0.8438 | Inch phân số | 117mm | 180mm | 1" | 27 / 32 " | €320.34 | |
A | 29708465 | 0.8465 | metric | 119mm | 180mm | 25.00mm | 21.50mm | €334.61 | |
A | 29708594 | 0.8594 | Inch phân số | 119mm | 183mm | 1" | 55 / 64 " | €334.61 | |
A | 29708661 | 0.8661 | metric | 119mm | 183mm | 25.00mm | 22.00mm | €334.61 | |
A | 29708750 | 0.8750 | Inch phân số | 119mm | 183mm | 1" | 7 / 8 " | €366.84 | |
A | 29708906 | 0.8906 | Inch phân số | 124mm | 187mm | 1" | 57 / 64 " | €344.26 | |
A | 29709062 | 0.9062 | Inch phân số | 124mm | 187mm | 1" | 29 / 32 " | €336.32 | |
A | 29709219 | 0.9219 | Inch phân số | 128mm | 191mm | 1" | 59 / 64 " | €344.26 | |
A | 29709375 | 0.9375 | Inch phân số | 128mm | 191mm | 1" | 15 / 16 " | €390.27 | |
A | 29709843 | 0.9843 | metric | 135mm | 198mm | 25.00mm | 25.00mm | €359.70 | |
A | 29709844 | 0.9843 | metric | 135mm | 198mm | 1" | 25.00mm | €359.70 | |
A | 29710000 | 1.0000 | Inch phân số | 135mm | 198mm | 1" | 1" | €352.09 | |
A | 29710236 | 1.0236 | metric | 144mm | 208mm | 25.00mm | 26.00mm | €380.81 | |
A | 29710312 | 1.0312 | Inch phân số | 144mm | 208mm | 1" | 1.031 " | €365.45 | |
A | 29710625 | 1.0625 | Inch phân số | 144mm | 208mm | 1" | 1-1 / 16 " | €375.13 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xe xi lanh y tế
- Phụ kiện khoan và phay
- Phụ kiện ống đồng cuộn và đúc
- Van điện từ đông lạnh
- Băng tải con lăn được hỗ trợ
- Phụ kiện khoan
- Nguồn cung cấp Máy tính và Phương tiện
- Động cơ khí nén
- Chất làm kín ren và gioăng
- Máy làm mát dầu
- DAYTON Kẹp tấm
- KNIPEX Định vị Forimper
- EBERBACH Lưỡi cắt xoay
- DIXON Bộ ghép ống chỉ
- KLEIN TOOLS Dây đeo cho người leo núi cực và cây
- VERMONT GAGE Máy đo luồng tiêu chuẩn NoGo, 2-56 Unc
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages chủ đề tiêu chuẩn, 15 / 16-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC SR Chủ đề Y mẫu Van
- EATON Ổ cắm công tắc giới hạn plug-in hạng nặng E50 Series NEMA
- HANDLE-IT Tiết kiệm không gian Kết thúc bảo vệ giá đỡ lối đi