Cjt Koolcarb 29707188 | Mũi khoan chuôi thông thường 23/32 Inch | 41ar68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 29707188 Mũi khoan có chuôi thông dụng 23/32 Inch | AH9TZC 41AR68

CJT KOOLCARB 29707188 Mũi khoan Bit thường 23/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9TZC phần: 29707188Tham chiếu chéo: 41AR68
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
€317.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.7188
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan23 / 32 "
Kết thúcTiN
Chiều dài sáo100mm
LớpHiệu suất cao
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể161mm
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmTự định tâm, mài dũa, làm nổi hình xoắn ốc
Chân Địa.3 / 4 "
Kích thước bao gồm23 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
CJT KOOLCARB 29702812 Mũi khoan thường CJT 9/32 Inch | AH9TWY 41AR18 297028120.2812Inch phân số40mm4"5 / 8 "9 / 32 "€247.05
CJT KOOLCARB 29702969 Mũi khoan thường CJT 19/64 Inch | AH9TXA 41AR20 297029690.2969Inch phân số1.75 "106mm5 / 8 "19 / 64 "€261.45
CJT KOOLCARB 29703281 Mũi khoan thường CJT 21/64 Inch | AH9TXD 41AR23 297032810.3281Inch phân số1 15 / 16 "110mm5 / 8 "21 / 64 "€44.11
CJT KOOLCARB 29703438 Mũi khoan thường Chân quay 11/32 Inch | AH9TXF 41AR25 297034380.3438Inch phân số1 15 / 16 "110mm5 / 8 "11 / 32 "€257.36
CJT KOOLCARB 29703543 Mũi khoan thường CJT 9.00mm | AH9TXG 41AR26 297035430.3543metric1 15 / 16 "110mm16.00mm9.00mm€261.45
CJT KOOLCARB 29703750 Mũi khoan thường Chân 3/8 inch | AH9TXK 41AR29 297037500.3750Inch phân số54mm115mm5 / 8 "3 / 8 "€257.36
CJT KOOLCARB 29704062 Mũi khoan thường Mũi khoan 13/32 Inch | AH9TXN 41AR32 297040620.4062Inch phân số58mm119mm5 / 8 "13 / 32 "€292.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 29707188 Mũi khoan Bit thường 23/32 inch
€317.42 /đơn vị