Cờ lê mômen quay số Proto J6168f, Xoay Cw/ccw | 4nah5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê mômen quay số PROTO J6168F, Kích thước ổ đĩa 1/4 inch, Chốt cố định, Đánh bóng toàn bộ | AD8VZN 4NAH5

PROTO Cờ lê lực quay số J6168F, Kích thước ổ 1/4 inch, Bánh cóc cố định, Đánh bóng hoàn toàn

Trong kho
Khoản mục: AD8VZN phần: J6168FTham chiếu chéo: 4NAH5
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
€396.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số mô-men xoắn
tính chính xác+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Ánh sáng điện / giai điệuKhông
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýĐệm Grip
Loại đầuđã sửa
Vật liệu vỏThép
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể10 "
Tăng quy mô chính0.5 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính6 đến 30 in.- lb.
Đặt lại loạiNhấp vào Qua
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ1.0 cm kg
Phạm vi quy mô thứ cấp0 đến 35 cm kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.85
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để kiểm tra, kiểm tra và xác minh mô-men xoắn được áp dụng cho các khớp
  • Dễ đọc, độ tương phản cao / thang đo tiếng Anh với hoạt động theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ
  • Được sản xuất với tất cả các thành phần truyền mô-men xoắn bằng thép hoặc nhôm
  • Cung cấp hiệu chuẩn chính xác đến +/- 4% đọc mô-men xoắn ở cả hai hướng ở 20% đến 100% toàn thang đo
  • Được cung cấp số sê-ri được đánh dấu bằng laze để có thể theo dõi
  • Thiết kế ổ xoắn bằng hợp kim cao cung cấp độ chính xác không thể lay chuyển
  • Chứng nhận CW có thể theo dõi của NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia) được cung cấp với mỗi cờ lê

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácXử lý vật liệuLoại xử lýTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhĐặt lại loạiGiá cả
Cờ lê lực quay số PROTO J6169F 75 In.-lb. Tiến sĩ 1/4 inch | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môCao suTrơn1.0 in.- lb.0 đến 75 in.- lb.Kim bộ nhớ€404.79
PROTO J6169NMF Cờ lê lực quay 10 Nm 1/4 inch Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môCao suTrơn1.0 in.- lb.0 đến 10 NmKim bộ nhớ€398.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê lực quay số J6168F, Kích thước ổ 1/4 inch, Bánh cóc cố định, Đánh bóng hoàn toàn
€396.80 /đơn vị