Proto J6169f | Cờ lê lực quay số 75 In.-lb. Tiến sĩ 1/4 inch | 1arp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê lực quay số PROTO J6169F 75 In.-lb. Tiến sĩ 1/4 inch | AA8YDR 1ARP7

PROTO J6169F Cờ lê lực quay số 75 In.-lb. Tiến sĩ 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8YDR phần: J6169FTham chiếu chéo: 1ARP7 / 4JW71
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
€404.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số mô-men xoắn
tính chính xác+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Ánh sáng điện / giai điệuĐèn điện và Buzzer
Xử lý vật liệuCao su
Loại xử lýTrơn
Loại đầuđã sửa
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể10 "
Tăng quy mô chính1.0 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính0 đến 75 in.- lb.
Đặt lại loạiKim bộ nhớ
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ2.0 cm kg
Phạm vi quy mô thứ cấp0 đến 90 cm kg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hiệu chỉnh mô-men xoắn lên đến +/- 4% theo cả hai hướng ở 20 đến 100% toàn thang đo
  • Được cung cấp với thang đo kép (Tiếng Anh / Hệ mét), theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ
  • Thang đo độ tương phản cao, dễ đọc với số sê-ri được đánh dấu bằng laser để truy xuất nguồn gốc
  • Được làm bằng tất cả các thành phần truyền mô-men xoắn bằng thép hoặc nhôm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácXử lý vật liệuLoại xử lýTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhĐặt lại loạiGiá cả
PROTO J6169NMF Cờ lê lực quay 10 Nm 1/4 inch Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môCao suTrơn1.0 in.- lb.0 đến 10 NmKim bộ nhớ€398.46
Cờ lê mômen quay số PROTO J6168F, Kích thước ổ đĩa 1/4 inch, Chốt cố định, Đánh bóng toàn bộ | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môThépĐệm Grip0.5 in.- lb.6 đến 30 in.- lb.Nhấp vào Qua€396.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J6169F Cờ lê lực quay số 75 In.-lb. Tiến sĩ 1/4 inch
€404.79 /đơn vị