Proto J6169nmf | Cờ lê lực quay số 10 Nm 1/4 Inch Dr | 1arr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J6169NMF Cờ lê lực quay 10 Nm 1/4 inch Dr | AA8YEC 1ARR8

PROTO Cờ lê mô-men xoắn quay số J6169NMF 10 Nm 1/4 inch Dr

Trong kho
Khoản mục: AA8YEC phần: J6169NMFTham chiếu chéo: 1ARR8
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
€398.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số mô-men xoắn
tính chính xác+/- 4% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Ánh sáng điện / giai điệuKhông
Xử lý vật liệuCao su
Loại xử lýTrơn
Loại đầuđã sửa
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể10 "
Tăng quy mô chính1.0 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính0 đến 10 Nm
Đặt lại loạiKim bộ nhớ
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụ1.0 in.- lb.
Phạm vi quy mô thứ cấp0 đến 90 in.- lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tay cầm mở rộng (Không)
  • Kim bộ nhớ (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácXử lý vật liệuLoại xử lýTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhĐặt lại loạiGiá cả
Cờ lê lực quay số PROTO J6169F 75 In.-lb. Tiến sĩ 1/4 inch | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môCao suTrơn1.0 in.- lb.0 đến 75 in.- lb.Kim bộ nhớ€404.79
Cờ lê mômen quay số PROTO J6168F, Kích thước ổ đĩa 1/4 inch, Chốt cố định, Đánh bóng toàn bộ | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy môThépĐệm Grip0.5 in.- lb.6 đến 30 in.- lb.Nhấp vào Qua€396.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê mô-men xoắn quay số J6169NMF 10 Nm 1/4 inch Dr
€398.46 /đơn vị