Proto J413/8s2 | Đục Lỗ Trung Tâm S2 3/8 X 4-7/8 Inch Đen | 6djv9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đục trung tâm PROTO J413 / 8S2 S2 3/8 x 4-7 / 8 inch Đen | AE8KCL 6DJV9

PROTO Đục tâm J413/8S2 S2 3/8 x 4-7/8 inch Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE8KCL phần: J413 / 8S2Tham chiếu chéo: 6DJV9
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
€12.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCú đấm chính diện
đường kính1 / 2 "
Kết thúcOxit đen
Chiều dài4.875 "
Vật chấtThép công cụ cứng S2
Số lượng các mảnh1
Điểm3/8
UPC662679035792

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207303020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Máy đột tâm Proto J413 / 8S2 lý tưởng cho các ứng dụng bố trí gia công kim loại. Công cụ này được sử dụng để đánh dấu các đường tâm giao nhau, điểm bắt đầu khoan thí điểm và vị trí lỗ cho các nhiệm vụ khoan và chế tạo.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có kết cấu thép S2 được xử lý nhiệt để giữ lại độ bền của mũi đột ngay cả sau khi sử dụng lâu dài.
  • Nó có một đầu nổi hình parabol để giảm sứt mẻ và nấm sau khi thổi.
  • Nó có thiết kế một mảnh bền với lớp hoàn thiện oxit đen tạo độ bền và khả năng chống mài mòn cao trong môi trường ăn mòn.

Phụ kiện tương thích:

  • Búa thổi chết Proto: Những chiếc búa này được sử dụng để đánh cú đấm trên các phôi kim loại.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Mục đích của đầu nhọn parabol của cú đấm vào tâm Proto là gì?

A. Đầu đòn hình parabol ngăn không cho búa làm hỏng / biến dạng đầu đòn.

Q. Máy đột tâm Proto này có thích hợp cho các ứng dụng khoan không?

Đ: Đúng, máy đột tâm này lý tưởng để tạo dấu trên phôi / bề mặt cho các ứng dụng khoan.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhHexChiều dàiGiá cả
Punch trung tâm PROTO J411 / 4 Chiều dài 4-3 / 4 x 1/4 inch Hex | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€9.69
PROTO J415 / 16 Cú đấm trung tâm 4 5/8 Chiều dài x 5/16 inch Hex | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "€8.49
Đấm trung tâm PROTO J413 / 8 4 Chiều dài 7/8 x 3/8 inch Hex | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€12.73
PROTO J417 / 16 Đục tâm 5 1/4 Chiều dài x 7/16 inch Hex | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€13.73
Đấm trung tâm PROTO J411 / 2 5 5/16 Chiều dài x 1/2 inch Hex | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€12.90
PROTO J415 / 8 Đục tâm 6 1/4 Chiều dài x 19/32 Inch Hex | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€20.24
Đục trung tâm PROTO J417 / 16S2 S2 7/16 x 5-1 / 4 inch Đen | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€14.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Đục tâm J413/8S2 S2 3/8 x 4-7/8 inch Màu đen
€12.63 /đơn vị