Proto J417/16s2 | Center Punch S2 7/16 X 5-1/4 Inch Đen | 6djw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đục trung tâm PROTO J417 / 16S2 S2 7/16 x 5-1 / 4 inch Đen | AE8KCP 6DJW2

PROTO Đục tâm J417/16S2 S2 7/16 x 5-1/4 inch Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AE8KCP phần: J417 / 16S2Tham chiếu chéo: 6DJW2
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
€14.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCú đấm chính diện
đường kính7 / 16 "
Kết thúcOxit đen
Chiều dài5.25 "
Vật chấtThép công cụ cứng S2
Số lượng các mảnh1
Điểm7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207303020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhHexChiều dàiGiá cả
Punch trung tâm PROTO J411 / 4 Chiều dài 4-3 / 4 x 1/4 inch Hex | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€9.90
PROTO J415 / 16 Cú đấm trung tâm 4 5/8 Chiều dài x 5/16 inch Hex | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "€8.49
Đấm trung tâm PROTO J413 / 8 4 Chiều dài 7/8 x 3/8 inch Hex | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€13.11
PROTO J417 / 16 Đục tâm 5 1/4 Chiều dài x 7/16 inch Hex | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€14.70
Đấm trung tâm PROTO J411 / 2 5 5/16 Chiều dài x 1/2 inch Hex | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€12.90
PROTO J415 / 8 Đục tâm 6 1/4 Chiều dài x 19/32 Inch Hex | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€20.24
Đục trung tâm PROTO J413 / 8S2 S2 3/8 x 4-7 / 8 inch Đen | AE8KCL 6DJV9 J413 / 8S21 / 2 "-4.875 "€13.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Đục tâm J417/16S2 S2 7/16 x 5-1/4 inch Màu đen
€14.78 /đơn vị