Proto J415/16 | Cú đấm trung tâm 4 5/8 Chiều dài X 5/16 inch Hex | 3r102 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J415 / 16 Cú đấm trung tâm 4 5/8 Chiều dài x 5/16 inch Hex | AD2KPH 3R102

PROTO J415/16 Cú đấm tâm 4 5/8 Chiều dài x Lục giác 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2KPH phần: J415 / 16Tham chiếu chéo: 3R102
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
€8.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCú đấm chính diện
Thiết kế1 mảnh
Hex5 / 16 "
Chiều dài4.625 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhHexChiều dàiGiá cả
Punch trung tâm PROTO J411 / 4 Chiều dài 4-3 / 4 x 1/4 inch Hex | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "€9.90
Đấm trung tâm PROTO J413 / 8 4 Chiều dài 7/8 x 3/8 inch Hex | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "€13.11
PROTO J417 / 16 Đục tâm 5 1/4 Chiều dài x 7/16 inch Hex | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "€14.70
Đấm trung tâm PROTO J411 / 2 5 5/16 Chiều dài x 1/2 inch Hex | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "€12.90
PROTO J415 / 8 Đục tâm 6 1/4 Chiều dài x 19/32 Inch Hex | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "€20.24
Đục trung tâm PROTO J413 / 8S2 S2 3/8 x 4-7 / 8 inch Đen | AE8KCL 6DJV9 J413 / 8S21 / 2 "-4.875 "€13.31
Đục trung tâm PROTO J417 / 16S2 S2 7/16 x 5-1 / 4 inch Đen | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "€14.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J415/16 Cú đấm tâm 4 5/8 Chiều dài x Lục giác 5/16 inch
€8.49 /đơn vị