Proto J39230 | Bộ ổ cắm bit tác động Torx nữ 10 cái. | 33ta28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J39230 Torx 10 chiếc. | AG3QFA 33TA28

PROTO J39230 Bộ ổ cắm bit tác động Torx nữ 10 chiếc.

Trong kho
Khoản mục: AG3QFA Kiểu: J39230Tham chiếu chéo: 33TA28

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€128.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ổ cắm bit tác động
Kích thước ổ đĩa1/4 ", 3 8"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Số lượng các mảnh10
SAE hoặc MetricTorx nữ
Bao gồm ổ cắm1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8204200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Std. Kiểu điểm bit được bao gồm (6)
  • Bao gồm các kiểu điểm bit sâu (6 pt.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm ổ cắmGiá cả
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J72152 3 / 8in Drive 6 điểm 7 Pc | AD8FGE 4JW99 J721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€126.68
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J72252 3 / 8in Drive 6 điểm 5 Pc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5metric4, 5, 6, 8, 10mm€110.70
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J74152 1/2 inch Ổ 6 điểm 7 Pc | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€174.98
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J74252, Hệ mét, Kích thước ổ 1/2 inch, 6 điểm - 6 Pc | AD8FNB 4JX23 J742521 / 2 "6metric6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€174.85
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J07595 3 / 4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€393.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J39230 Bộ ổ cắm bit tác động Torx nữ 10 chiếc.
€128.21 /đơn vị