Bộ ổ cắm bit tác động Proto J74252, Ổ đĩa vuông | 4jx23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J74252, Hệ mét, Kích thước ổ 1/2 inch, 6 điểm - 6 Pc | AD8FNB 4JX23

PROTO J74252 Bộ ổ cắm bit tác động, Hệ mét, Kích thước ổ đĩa 1/2 inch, 6 điểm - 6 Pc

Trong kho
Khoản mục: AD8FNB Kiểu: J74252Tham chiếu chéo: 4JX23
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
€174.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ổ cắm bit tác động
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Số lượng các mảnh6
SAE hoặc Metricmetric
Bao gồm ổ cắm6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thường được sử dụng trên ốc vít bị hư hỏng và cứng đầu
  • Được thiết kế để duy trì tải mô-men xoắn cao được tạo ra bởi cờ lê va đập hiện đại
  • Xử lý nhiệt để duy trì cân bằng độ cứng và sức mạnh
  • Giảm thiểu việc làm tròn dây buộc để đảm bảo kéo dài tuổi thọ của dây buộc
  • Cung cấp dập các kích thước trên dụng cụ để thuận tiện trong việc nhận dạng
  • Bao gồm một lỗ khóa bên để kẹp dụng cụ hiệu quả

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm ổ cắmGiá cả
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J72152 3 / 8in Drive 6 điểm 7 Pc | AD8FGE 4JW99 J721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€126.68
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J72252 3 / 8in Drive 6 điểm 5 Pc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5metric4, 5, 6, 8, 10mm€110.70
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J74152 1/2 inch Ổ 6 điểm 7 Pc | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€174.98
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J07595 3 / 4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€393.29
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J39230 Torx 10 chiếc. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3 8"10Torx nữ1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€128.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J74252 Bộ ổ cắm bit tác động, Hệ mét, Kích thước ổ đĩa 1/2 inch, 6 điểm - 6 Pc
€174.85 /đơn vị