Proto J07595 | Bộ ổ cắm bit tác động 3/4in Dr 6 Point 5 Pc | 5me81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J07595 3 / 4in Dr 6 Point 5 Pc | AE4QDD 5ME81

PROTO J07595 Bộ ổ cắm bit tác động 3/4in Dr 6 Point 5 Pc

Trong kho
Khoản mục: AE4QDD Kiểu: J07595Tham chiếu chéo: 5ME81
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
€393.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ổ cắm bit tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Số lượng các mảnh5
SAE hoặc MetricSAE
Bao gồm ổ cắm9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.03
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)47.75
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Std. Kiểu điểm bit được bao gồm (6)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhSAE hoặc MetricBao gồm ổ cắmGiá cả
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J72152 3 / 8in Drive 6 điểm 7 Pc | AD8FGE 4JW99 J721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€126.68
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J72252 3 / 8in Drive 6 điểm 5 Pc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5metric4, 5, 6, 8, 10mm€110.70
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J74152 1/2 inch Ổ 6 điểm 7 Pc | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€174.98
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J74252, Hệ mét, Kích thước ổ 1/2 inch, 6 điểm - 6 Pc | AD8FNB 4JX23 J742521 / 2 "6metric6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€174.85
Bộ ổ cắm bit tác động PROTO J39230 Torx 10 chiếc. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3 8"10Torx nữ1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€128.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J07595 Bộ ổ cắm bit tác động 3/4in Dr 6 Point 5 Pc
€393.29 /đơn vị