PASS AND SEYMOUR L620-PGCM Phích cắm giám sát liên tục nối đất, Đen và Trắng, 20A, 250V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm giám sát liên tục nối đất |
Màu | Đen |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 250V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng dây | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
L1430-PGCM | 4 | 125V | - | RFQ
| |
L1420-PGCM | 4 | 125V | - | RFQ
| |
L3720-PGCM | 3 | 347V | - | RFQ
| |
L630-PGCM | 3 | 250V | - | RFQ
| |
L530-PGCM | 3 | 125V | - | RFQ
| |
L520-PGCM | 3 | 125V | - | RFQ
| |
PSL715-PGCM | 3 | 277V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.