Amiad 1-1601-1151-0000 | Vỏ bộ lọc 1 1/2 Inch Lưu lượng Npt 45 Gpm | 1php4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Vỏ bộ lọc 1 1/2 Inch Lưu lượng Npt 45 Gpm | AB2XDB 1PHP4

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Vỏ bộ lọc 1 1/2 Inch Npt Flow 45 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AB2XDB phần: 1-1601-1151-0000Tham chiếu chéo: 1PHP4
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
€102.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ở bộ lọc
Tốc độ dòng60 gpm
Chiều cao10.75 "
Vật liệu vỏPolyaxetat
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 F
Kích thước máy1-1 / 2 "NPT
Chiều rộng11.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)37.85
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8421990080
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngChiều caoVật liệu vỏKích thước máyChiều rộngGiá cả
AMIAD WATER SYSTEMS 1-2221-2151-0000 Vỏ bộ lọc Lưu lượng Npt 2 inch 110 Gpm | AB2XDC 1PHP5 1-2221-2151-0000110 gpm24.875 "Sợi polyamid / thủy tinh2 "NPT10 15 / 16 "€511.46
HỆ THỐNG NƯỚC AMIAD 010000-000010 Vỏ bộ lọc 3/4 Inch Npt 13 Gpm | AC2YQC 2P801 010000-00001013 gpm7"Acet3 / 4 "NPT6.38 "€34.02
HỆ THỐNG NƯỚC AMIAD 1-1201-1151-0000 Vỏ bộ lọc 1 Inch Npt 30 Gpm | AC2YQE 2P803 1-1201-1151-000030 gpm7"Acet1 "NPT8"€70.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 1-1601-1151-0000 Vỏ bộ lọc 1 1/2 Inch Npt Flow 45 Gpm
€102.05 /đơn vị