PASS AND SEYMOUR L1420-PGCM Phích cắm giám sát tính liên tục của mặt đất, Đen và Trắng, 30A, 125/250V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm giám sát liên tục nối đất |
Màu | Đen |
Số lượng dây | 4 |
Giai đoạn | 3 |
điện áp | 125V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng dây | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
L1430-PGCM | 4 | 125V | - | RFQ
| |
L3720-PGCM | 3 | 347V | - | RFQ
| |
L630-PGCM | 3 | 250V | - | RFQ
| |
L620-PGCM | 3 | 250V | - | RFQ
| |
L530-PGCM | 3 | 125V | - | RFQ
| |
L520-PGCM | 3 | 125V | - | RFQ
| |
PSL715-PGCM | 3 | 277V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.