PASS AND SEYMOUR Công tắc hẹn giờ ASTM2-M2, Bật thủ công, Hẹn giờ tắt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hẹn giờ chuyển đổi |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.85 " |
Chiều dài | 2.66 " |
Vật chất | Magnesium |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 4 |
Phạm vi thời gian | 10 đến 60 phút |
điện áp | 120V |
Công suất | 600W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.