DAYTON Palăng xích điện, Màu đỏ, Phanh tải
Phong cách | Mô hình | Tốc độ nâng | Amps @ Vôn thấp | Phanh | Tải trọng | Min. Giữa các móc | Động cơ HP | làm lại | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GXH6 | 8 FPM | 16 | Phụ tải | 4000 lb | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | 4000 lb | €4,625.38 | |
B | 4GU71 | 8 FPM | 3.0 | Động cơ đĩa điện | 500 lb | 16 " | 0.16 | 1 | 500 lb | €2,341.15 | |
C | 4ZY98 | 8 FPM | 3.0 | Động cơ đĩa điện | 800 lb | 16.75 " | 0.2 | 1 | 800 lb | €1,386.53 | |
D | 2XY33 | 8 FPM | 10.0 | Động cơ đĩa điện | 2000 lb | 22.437 " | 0.66 | 1 | 2000 lb | €4,048.30 | |
E | 2XY32 | 16 FPM | 10.0 | Động cơ đĩa điện | 1000 lb | 19 " | 0.66 | 1 | 1000 lb | €3,122.36 | |
E | 2GXG9 | 16 FPM | 10 | Phụ tải | 1000 lb | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | 1000 lb | €3,588.95 | |
F | 2GXH3 | 16 FPM | 16 | Phụ tải | 2000 lb | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | 2000 lb | €4,760.18 | |
G | 4GU70 | 16 FPM | 3.0 | Động cơ đĩa điện | 300 lb | 14.5 " | 0.16 | 1 | 300 lb | €3,193.64 |
Palăng xích điện, Màu đỏ, Phanh tải
Pa lăng xích điện Dayton bao gồm các tang xích và sử dụng điện để thuận tiện cho quá trình nâng hạ tải trọng lên đến 10 feet. Những vận thăng này sử dụng một động cơ vận thăng để nâng tải đến chiều cao mong muốn và tần số đặt, dựa trên sức nâng trọng lượng của các thiết bị. Hệ thống phanh tích hợp đảm bảo quay xích an toàn để nâng / hạ hoặc di chuyển tải từ vị trí này sang vị trí khác. Chọn từ một loạt các loại pa lăng xích này, có khả năng chịu tải lên đến 4000 lb.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ lọc khí xếp nếp
- Phụ kiện dụng cụ không khí
- Tấm chắn cửa
- Công tắc chuyên khoa
- Ổ cắm điện
- Công cụ nâng ô tô
- Kiểm tra tổng hợp
- Các công cụ có thể lập chỉ mục
- Đồ đạc vị trí nguy hiểm
- Làm sạch mối hàn
- CASH VALVE Van giảm áp ngược có thể điều chỉnh bằng thép không gỉ
- GUARDAIR Bộ lọc nội bộ
- VULCAN HART Đệm cửa
- NOTRAX Tấm lót bảng công nghiệp Lớp 1 Tấm lót công nghiệp
- SPEARS VALVES Lịch trình PVC 40 Phù hợp Tees xám, Ổ cắm x Ổ cắm x FBSP
- MAGLINER Hội đồng vận chuyển
- KEN-TOOL Dầu mỡ bôi trơn
- TENSABARRIER Hàng rào đai có thể thu vào
- SMC VALVES Đơn vị đa dạng dòng Zzm
- WEG Động cơ máy cưa tay trái ba pha Tefc