PASS AND SEYMOUR Công tắc hẹn giờ ASTM2G2, Bật thủ công, Hẹn giờ tắt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hẹn giờ chuyển đổi |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.85 " |
Chiều dài | 2.66 " |
Vật chất | than chì |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 4 |
điện áp | 120V |
Công suất | 600W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.