Parker Xvp502ss-4 | Van bi inox Fnpt 1/4 In | 20k953 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER XVP502SS-4 Van bi thép không gỉ Fnpt 1/4 In | AB4ZEQ 20K953

PARKER XVP502SS-4 Van Bi Inox Fnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB4ZEQ phần: XVP502SS-4Tham chiếu chéo: 20K953
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
€186.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép2000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuViton
Chất liệu ghếViton
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481803070
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viXử lý vật liệuLoại xử lýCấu trúc vanMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếGiá cả
PARKER XVP502SS-6 Van bi thép không gỉ Fnpt 3/8 In | AB4ZER 20K954 XVP502SS-60 độ đến 400 độ FThép không gỉCần khóa đòn bẩyMảnh ghép2000 psi3 / 8 "VitonViton€90.44
PARKER XVP502SS-8 Van bi thép không gỉ Fnpt 1/2 In | AB4ZET 20K955 XVP502SS-80 độ đến 400 độ FThép không gỉCần khóa đòn bẩyMảnh ghép2000 psi1 / 2 "VitonViton€239.66
PARKER XVP502SS-12 Van bi thép không gỉ Fnpt 3/4 In | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 độ đến 400 độ FThép không gỉCần khóa đòn bẩyMảnh ghép2000 psi3 / 4 "VitonViton€138.47
Van bi Hi-Pro PARKER HPBYB8FF, Thép không gỉ 316, Kích thước ống 1/2 inch | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR HPBYB8FF-54 độ đến 400 độ FNylonLeverMảnh ghép6000 psi1 / 2 "PTFEPTFE€366.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER XVP502SS-4 Van Bi Inox Fnpt 1/4 In
€186.17 /đơn vị