Van bi nội tuyến bằng thép không gỉ PARKER 316, FNPT x FNPT
Phong cách | Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Xử lý vật liệu | Loại xử lý | Cấu trúc van | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Vật liệu con dấu | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPBYB8FF | -54 độ đến 400 độ F | Nylon | Lever | Mảnh ghép | 6000 psi | 1 / 2 " | PTFE | PTFE | €342.44 | |
B | XVP502SS-8 | 0 độ đến 400 độ F | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | Mảnh ghép | 2000 psi | 1 / 2 " | Viton | Viton | €228.59 | |
B | XVP502SS-6 | 0 độ đến 400 độ F | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | Mảnh ghép | 2000 psi | 3 / 8 " | Viton | Viton | €90.44 | |
B | XVP502SS-4 | 0 độ đến 400 độ F | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | Mảnh ghép | 2000 psi | 1 / 4 " | Viton | Viton | €168.03 | |
B | XVP502SS-12 | 0 độ đến 400 độ F | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | Mảnh ghép | 2000 psi | 3 / 4 " | Viton | Viton | €138.47 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chấn lưu HID
- Phụ kiện hệ thống câu cá bằng máy thổi chân không
- Bộ dụng cụ trang bị thêm đèn LED Troffer
- Quả bóng nổi
- Phụ kiện tưới tiêu
- Bảo vệ bề mặt và rào cản bụi
- Sách và Nguồn cung cấp Sách
- Hô hấp
- Giẻ lau và khăn lau
- Máy bơm biển và RV
- ELKHART BRASS Bộ điều hợp xoay ống lửa Rocker Lug
- CAMPBELL Van kiểm tra lò xo
- GRAINGER Bộ điều chỉnh áp suất, cho các ứng dụng nước không uống được, Dòng đồng thau 3 chiều
- VIKAN Bàn chải ống và van
- PLAST-O-MATIC Van bi dẫn động bằng không khí dòng ABRA
- SPEARS VALVES Van bi công nghiệp PVC True Union 2000, BSP Threaded, EPDM, Metric
- EATON Trạm nút nhấn sê-ri E34
- KERN AND SOHN Cân phân tích sê-ri ABS-N
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ cắm GFCI
- MORSE DRUM Vòng bi đầu vào