PARKER Van bi PP4VMC4-MG, Đường kính ngoài 1/4 inch, Polypropylene, Đầu nối
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Chất liệu bóng | Polysulfone |
Vật liệu cơ thể | polypropylene |
Tối đa Áp lực vận hành | 150 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 107 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -18 độ C |
Chất liệu ghế | EPDM |
Hình dạng | của DINTEK |
Phong cách | Đẩy để kết nối |
Ống ngoài Dia. | 1 / 4 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ống | Phong cách cơ thể | Kiểu kết nối | Kích thước đường ống | Hình dạng | Vật liệu gốc | Phong cách | Ống ngoài Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP4VUC6-MG | 1 / 4 "x 3 / 8" | Nội tuyến | Ống x Ống | - | liên hiệp | Polysulfone | Ống đến ống | 1 / 4 " | €18.24 | ||
LFPP4VMC4 | 1 / 4 " | Nội tuyến | Ống x MNPT | 1 / 4 " | của DINTEK | Polysulfone | Đẩy để kết nối | 1 / 4 " | €11.77 | ||
LFPP4VMC6 | 1 / 4 " | Nội tuyến | Ống x MNPT | 3 / 8 " | của DINTEK | Polysulfone | Đẩy để kết nối | 1 / 4 " | €14.11 | ||
LFPP6VMC4 | 3 / 8 " | Nội tuyến | Ống x MNPT | 1 / 4 " | của DINTEK | Polysulfone | Đẩy để kết nối | 3 / 8 " | €14.44 | ||
LFPP6VMC6 | 3 / 8 " | Nội tuyến | Ống x MNPT | 3 / 8 " | của DINTEK | Polysulfone | Đẩy để kết nối | 3 / 8 " | €13.39 | ||
LFPP4VFC2 | 1 / 4 " | Nội tuyến | Ống x FNPT | 1 / 8 " | của DINTEK | EPDMD | Đẩy để kết nối | 1 / 4 " | €16.77 | ||
LFPP4VFC4 | 1 / 4 " | Nội tuyến | Ống x FNPT | 1 / 4 " | của DINTEK | Polysulfone | Đẩy để kết nối | 1 / 4 " | €16.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.