Cáp nguồn CHAINFLEX, tối đa 99 Amps
Phong cách | Mô hình | Màu dây | Vật liệu dẫn | Vật liệu áo khoác | Danh nghĩa Bên ngoài Dia. | Số lượng dây dẫn | Được che chắn / Không được che chắn | Chiều dài ống chỉ | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF31-160-04-25 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | PVC | 0.95 " | 4 | Bảo vệ | 25ft. | 23 độ đến 158 độ F | €666.25 | |
A | CF31-160-04 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Đồng trần | PVC | 0.95 " | 4 | Bảo vệ | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân | 23 độ đến 158 độ F | €44.30 | |
A | CF31-160-04-100 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | PVC | 0.95 " | 4 | Bảo vệ | 100ft. | 23 độ đến 158 độ F | €2,583.93 | |
B | CF34-160-04-1 | Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng | Copper | TPE | 0.77 " | 4 | Không được che chắn | 1ft. đến 1600ft. | -31 độ đến 194 độ F | €39.82 | |
C | CF310-160-01-1 | Copper | Copper | TPE | 0.39 " | 1 | Bảo vệ | 1ft. đến 1600ft. | -31 độ đến 194 độ F | €9.06 | |
D | CF300-160-01-1 | Copper | Copper | TPE | 0.37 " | 1 | Không được che chắn | 1ft. đến 1600ft. | -31 độ đến 194 độ F | €8.72 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dụng cụ kẹp
- Chỉ báo quay số
- Máy sưởi dải cách điện
- Màn hình và nơi trú ẩn riêng tư của vòi hoa sen khử nhiễm
- Nhiệt kế quy trình
- Kiểm tra van và ngăn chặn dòng chảy ngược
- Mua sắm đồ dùng
- Công cụ An toàn Đặc biệt
- Sơn và vết bẩn bên ngoài
- Van nổi và phụ kiện
- APPROVED VENDOR Tê, ống, đồng mạ niken
- TEMPCO Lò sưởi gốm hồng ngoại tuyến tính
- WESCO Xe tải nền nhựa giá trị
- FAZTEK Khung bên trong góc
- WHEATON Dung tích bình nuôi cấy tế bào
- ACROVYN Tấm Dán Tường, Màu Đen, Acrovyn, 120 Inch
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bóng công nghiệp CPVC True Union 2000, đầu ren, EPDM
- MARTIN SPROCKET Reborable Type Cast Iron Stock Spur Gears, 6 Đường kính Pitch
- Arrow Pneumatics Bộ lọc hạt sê-ri F3, Dòng trung bình
- BROWNING Bánh xích dòng SHR1