Chainflex Cf31-160-04 | Cáp Nguồn Uốn Liên Tục 99a 1000v | 2tzg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHAINFLEX CF31-160-04 Cáp nguồn uốn liên tục 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9

CHAINFLEX CF31-160-04 Cáp điện uốn liên tục 99a 1000v

Trong kho
Khoản mục: AC3JUU phần: CF31-160-04Tham chiếu chéo: 2TZG9
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
€44.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTiếp theo Cáp nguồn uốn
Vật liệu dẫnĐồng trần
Màu áoĐen
Vật liệu áo khoácPVC
Tối đa Amps99
Tối đa Vôn1000V
Tối thiểu. Bán kính uốn cong7.5 x OD
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.95 "
Số lượng dây dẫn4
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ
Chiều dài ống chỉCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân
Nhiệt độ. Phạm vi23 độ đến 158 độ F
Màu dâyMàu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / Vàng
Kích thước dây6 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.85
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8544499000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu dâyVật liệu dẫnVật liệu áo khoácDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnĐược che chắn / Không được che chắnChiều dài ống chỉNhiệt độ. Phạm viGiá cả
CHAINFLEX CF34-160-04-1 Cáp nguồn uốn liên tục 99a 1000v | AB7UNP 24C137 CF34-160-04-1Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / VàngCopper TPE0.77 "4Không được che chắn1ft. đến 1600ft.-31 độ đến 194 độ F€39.82
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Cáp nguồn uốn liên tục 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1Copper Copper TPE0.37 "1Không được che chắn1ft. đến 1600ft.-31 độ đến 194 độ F€8.72
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Cáp nguồn uốn liên tục 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1Copper Copper TPE0.39 "1Bảo vệ1ft. đến 1600ft.-31 độ đến 194 độ F€9.06
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Cáp nguồn uốn liên tục 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / VàngCopper PVC0.95 "4Bảo vệ25ft.23 độ đến 158 độ F€666.25
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Cáp nguồn uốn liên tục 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Màu đen với các số màu trắng + (1) Xanh lá cây / VàngCopper PVC0.95 "4Bảo vệ100ft.23 độ đến 158 độ F€2,583.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHAINFLEX CF31-160-04 Cáp điện uốn liên tục 99a 1000v
€44.30 /đơn vị