Parker Lfpp6vmc6 | Van bi, Đường kính ngoài 3/8 inch, Polypropylen, Đầu nối | 5umy0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi PARKER LFPP6VMC6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Polypropylen, Đầu nối | AE6QMV 5UMY0

PARKER Van bi LFPP6VMC6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Polypropylene, Đầu nối

Trong kho
Khoản mục: AE6QMV phần: LFPP6VMC6Tham chiếu chéo: 5UMY0
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
€13.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPolysulfone
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýLever
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.107 độ C
Max. Sức ép150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-18 độ C
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếEPDM
Hình dạngcủa DINTEK
Vật liệu gốcPolysulfone
Phong cáchĐẩy để kết nối
Nhiệt độ. Phạm vi35 độ đến 200 độ F
Ống ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước ống3 / 8 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngPhong cách cơ thểKiểu kết nốiKích thước đường ốngHình dạngVật liệu gốcPhong cáchỐng ngoài Dia.Giá cả
Van bi PARKER PP4VUC6-MG, Đường kính ngoài 1/4 inch, Polypropylen, Liên kết | AE6QMM 5UMU9 PP4VUC6-MG1 / 4 "x 3 / 8"Nội tuyếnỐng x Ống-liên hiệpPolysulfoneỐng đến ống1 / 4 "€18.24
Van bi PARKER LFPP4VMC4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Polypropylen, Đầu nối | AE6QMR 5UMX7 LFPP4VMC41 / 4 "Nội tuyếnỐng x MNPT1 / 4 "của DINTEKPolysulfoneĐẩy để kết nối1 / 4 "€11.77
Van bi PARKER LFPP4VMC6, Đường kính ngoài 1/4 inch, Polypropylen, Đầu nối | AE6QMT 5UMX8 LFPP4VMC61 / 4 "Nội tuyếnỐng x MNPT3 / 8 "của DINTEKPolysulfoneĐẩy để kết nối1 / 4 "€14.11
Van bi PARKER LFPP6VMC4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Polypropylen, Đầu nối | AE6QMU 5UMX9 LFPP6VMC43 / 8 "Nội tuyếnỐng x MNPT1 / 4 "của DINTEKPolysulfoneĐẩy để kết nối3 / 8 "€14.44
Van bi PARKER LFPP4VFC2, Đường kính ngoài 1/4 inch, Polypropylen, Đầu nối | AE6QMW 5UMY1 LFPP4VFC21 / 4 "Nội tuyếnỐng x FNPT1 / 8 "của DINTEKEPDMDĐẩy để kết nối1 / 4 "€16.77
Van bi PARKER LFPP4VFC4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Polypropylen, Đầu nối | AE6QMX 5UMY2 LFPP4VFC41 / 4 "Nội tuyếnỐng x FNPT1 / 4 "của DINTEKPolysulfoneĐẩy để kết nối1 / 4 "€16.93
Van bi PARKER LFPP4VFC6, Đường kính ngoài 1/4 inch, Polypropylen, Đầu nối | AE6QMY 5UMY3 LFPP4VFC61 / 4 "Nội tuyếnỐng x FNPT3 / 8 "của DINTEKPolysulfoneĐẩy để kết nối1 / 4 "€16.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van bi LFPP6VMC6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Polypropylene, Đầu nối
€13.39 /đơn vị