Parker Nnr-2-017-0250 | Ống Nylon 1/8 Inch Đường Kính Ngoài Tự Nhiên 250 Feet | 2vkt4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER NNR-2-017-0250 Ống nylon 1/8 inch Đường kính ngoài tự nhiên 250 feet | AC3QUE 2VKT4

PARKER NNR-2-017-0250 Ống nylon 1/8 inch Đường kính ngoài tự nhiên 250 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3QUE phần: NNR-2-017-0250Tham chiếu chéo: 2VKT4
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
€155.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
Áp lực nổ1700 PSI
MàuTự nhiên
Bên trong Dia.0.091 "
Chiều dài250ft.
Vật chấtNylon
Max. Sức ép425 PSI
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-60 đến 200 F
KiểuĐộ bền cao, bán cứng
Đánh giá chân không28 inch Hg
Chiều dày0.017 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)52.83
Chiều rộng tàu (cm)52.07
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiGiá cả
PARKER NBR-2-017-0250 Ống Nylon Đường Kính Ngoài 1/8 Inch Màu Đen 250 Feet | AC3QTR 2VKR1 NBR-2-017-0250Đen250ft.€93.41
PARKER NBR-2-017-0050 Ống Nylon Đường Kính Ngoài 1/8 Inch Màu Đen 50 Feet | AC3QTT 2VKR2 NBR-2-017-0050Đen50ft.€23.34
PARKER NNR-2-017-0050 Ống nylon 1/8 inch Đường kính ngoài tự nhiên 50 feet | AC3QUF 2VKT5 NNR-2-017-0050Tự nhiên50ft.€35.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER NNR-2-017-0250 Ống nylon 1/8 inch Đường kính ngoài tự nhiên 250 feet
€155.66 /đơn vị