Parker F600s | Van điều khiển lưu lượng nội tuyến, kích thước 3/8 inch | 1a042 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F600S, cỡ 3/8 inch | AA8TLW 1A042

PARKER Van điều khiển lưu lượng trong dòng F600S, Kích thước 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8TLW phần: F600STham chiếu chéo: 1A042
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
€128.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChảy van điều khiển
Dòng chảy8 GPM
Chiều cao2.18 "
Chiều dài2.75 "
Max. Sức ép5000 psi
Hải cảng3 / 8-18 "
KiểuThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481200040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van thủy lực dòng F được thiết kế để cung cấp khả năng điều khiển dòng chảy chính xác theo một hướng và dòng chảy tự do theo hướng ngược lại
  • Kết cấu thép đáng tin cậy cung cấp công suất chịu áp lực tối đa là 5000 psi
  • Có thang đo tham chiếu màu để nhanh chóng đặt lại van và vít đặt để khóa vị trí van
  • 3/8 inch, cổng đầu vào và đầu ra NPT với tốc độ dòng chảy tối đa 8 GPM

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyChiều caoMụcChiều dàiMax. Sức épHải cảngKiểuGiá cả
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F400S, Kích thước 1/4 inch | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Chảy van điều khiển2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Thép€101.78
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F400B, Kích thước 1/4 inch | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Chảy van điều khiển2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Thau€102.20
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F600B, Kích thước 3/8 inch | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Chảy van điều khiển2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Thau€137.51
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F1200S, Kích thước 3/4 inch | AA8TXK 1A865 F1200S25 GPM3.38 "Chảy van điều khiển3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Thép€247.96
Van điều khiển lưu lượng PARKER F800S, thẳng hàng, kích thước 1/2 inch | BT7LKF F800S--Van điều khiển dòng khí----€164.15
Van điều khiển lưu lượng PARKER F1200B, thẳng hàng, kích thước 3/4 inch | BT7QBG F1200B--Van điều khiển dòng khí----€273.59
RFQ
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F800B, Kích thước 1/2 inch | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Chảy van điều khiển3.44---€188.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van điều khiển lưu lượng trong dòng F600S, Kích thước 3/8 inch
€128.81 /đơn vị