Parker F1200s | Van điều khiển lưu lượng nội tuyến, kích thước 3/4 inch | 1a865 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F1200S, Kích thước 3/4 inch | AA8TXK 1A865

PARKER Van điều khiển lưu lượng trong dòng F1200S, Kích thước 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8TXK phần: F1200STham chiếu chéo: 1A865
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
€247.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChảy van điều khiển
Dòng chảy25 GPM
Chiều cao3.38 "
Chiều dài3.88 "
Max. Sức ép3000 psi
Hải cảng3 / 4-14 "
KiểuThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van điều khiển thủy lực được thiết kế để điều chỉnh tốc độ dòng chảy và hướng của chất lỏng, cũng như tạo điều kiện cho dòng chảy tự do theo hướng ngược lại
  • Kết cấu thép có khả năng chịu áp suất tối đa 3000 psi
  • Có thang đo tham chiếu màu để nhanh chóng đặt lại van và một vít định vị để khóa vị trí van
  • 3/4 inch, loại NPT, cổng vào và ra với tốc độ dòng chảy tối đa là 25 GPM

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyChiều caoMụcChiều dàiMax. Sức épHải cảngKiểuGiá cả
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F400S, Kích thước 1/4 inch | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Chảy van điều khiển2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Thép€101.78
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F600S, cỡ 3/8 inch | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Chảy van điều khiển2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Thép€128.81
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F400B, Kích thước 1/4 inch | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Chảy van điều khiển2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Thau€102.20
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F600B, Kích thước 3/8 inch | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Chảy van điều khiển2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Thau€137.51
Van điều khiển lưu lượng PARKER F800S, thẳng hàng, kích thước 1/2 inch | BT7LKF F800S--Van điều khiển dòng khí----€164.15
Van điều khiển lưu lượng PARKER F1200B, thẳng hàng, kích thước 3/4 inch | BT7QBG F1200B--Van điều khiển dòng khí----€273.59
RFQ
Van điều khiển lưu lượng nội tuyến PARKER F800B, Kích thước 1/2 inch | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Chảy van điều khiển3.44---€188.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van điều khiển lưu lượng trong dòng F1200S, Kích thước 3/4 inch
€247.96 /đơn vị